両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。
トラスコ品番353-8794
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)1
質量(g)45
取付方式マグネットタイプ
縦(mm)180
横(mm)80
表示内容赤地白「修理中 操作禁止」 ・ 赤地白「点検中 操作禁止」
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ
穴寸法(Φmm)3×2
仕様マグネット両端ハトメ付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)225×100
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼
材質PMMA(再生アクリル)
質量(g)48
板厚(mm)アクリル板:2.5
表示内容修理中 操作禁止
マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5
内径(mm)80×40×34
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼
材質PMMA(再生アクリル)
質量(g)48
板厚(mm)アクリル板:2.5
表示内容修理中 運転禁止
マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5
内径(mm)80×40×34
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
材質上質紙(弱粘再はく離)
寸法(mm)30幅×20m
ロックアウトが、安全作業の鍵です。
ロックアウトとは、機器の修理・保全中に作業者の安全を守るため、器具を使って操作を禁止することです。
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。
バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分をカッターで切り取ることにより、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます。
材質ポリプロピレン
適合バルブハンドル径(Φinch)10~13(254~330.2mm)
外径A(Φmm)343
厚さC(mm)73
内径B(Φmm)102
日本緑十字社品番195015
質量(kg)1
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
材質ラミプレート
仕様両面印刷
取付方式上部穴1
穴寸法(Φmm)5×1
取付方式裏面離けい紙付
材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
仕様裏面離けい紙付
寸法(mm)190×90×1
質量(g)26
サイズ200×150×0.8mm
種別マグネプレート
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
関連キーワード