36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本緑十字社三角停止表示板
国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です。専用ケース付です。
用途自動車の緊急停車に。 付属品専用ケース トラスコ品番354-0290 材質本体:ABS、反射板:アクリル、脚部:スチール、専用ケース:PP ケース寸法(mm)427×119×48 組立寸法(mm)429×401
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。 トラスコ品番353-8795 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)1 質量(g)45 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)180 横(mm)80 表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「停止中」
1枚
999 税込1,099
欠品中

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラインプロを足型に抜きました。通路の一旦停止箇所などに貼ってご使用ください。
材質PVC 寸法(mm)210×70 質量(g)54 取付方式ステッカー テープ幅(mm)210 裏面離けい紙
1組(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取付方式穴4 材質スチール(メラミン焼付) 仕様Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)300×600 質量(g)570
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式穴4 材質スチール(メラミン焼付) 仕様Φ4.0mm穴×4、明治山、フチ線枠なし 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)600×300 質量(g)570
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ 穴寸法(Φmm)3×2 仕様マグネット両端ハトメ付 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)225×100
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(10枚)
特価
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示 材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー 寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み 質量(g)364 取付方式カラーコーン取付
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


種別命札 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
特価
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
種別警告 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル 耐熱温度(℃)-29~100 仕様裏面離けい紙付 取付方式裏面離けい紙付
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。 取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売) 材質/仕上アルミ 仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付 材質軟質ラミプレート 区分路面 取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
穴径(Φmm)4 穴数1
1枚
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本緑十字社交通標識(構内用)
文字内容人も車も一旦停止 左右確認 取付方式穴2(上下各1) 材質スチール 仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型 トラスコ品番113-8875 寸法(mm)400×680×0.8 質量(kg)1.7 日本緑十字社品番108450
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

回転式バルブ開閉札 日本緑十字社 動画あり
取付方式 材質(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス 仕様ラミネート加工 寸法(mm)(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2 質量(g)26 穴径(Φmm)上部4 穴数3
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ、ホコリ、水分、油分、塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
寸法(mm)300×450×3 加工表面エンボス加工 粘着剤裏面強力テープ 材質軟質ラミプレート 区分路面 質量(g)322 取付方式テープ取付
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ800mm三角×1mm 仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付 材質軟質ラミプレート 区分路面 質量(g)682 取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)112(折りたたみ時) 高さ(mm)798(使用時) 奥行(mm)462(使用時) 縦(mm)821 横(mm)428
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
文字内容給油中エンジン停止 材質ラミプレート トラスコ品番814-8644 種別注意 形状標識 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×600 区分火気 質量(g)260 日本緑十字社品番054003
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

日本緑十字社マグネプレート
両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。 トラスコ品番705-8424 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)1 取付マグネット式 タイプ両面磁力タイプ 縦(mm)180 横(mm)80 表示内容運転中操作禁止・停止中操作禁止
1枚
999 税込1,099
翌日出荷

材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂 寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387) 質量(kg)3 取付方式スタンド式
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂 寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸 質量(kg)4 取付方式スタンド式
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。
用途作業現場での熱さ対策に。 仕様洗濯可(手洗い) セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書 材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ 寸法(mm)バッテリー:64×24×97 電圧(V)3.6 出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働 機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感 充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用) バッテリー容量(mAh)3350 消費電力量(Wh)12.06 出力切替3段階切替 入力電圧DC5V/2A(USB Type-C) 充放電回数(回)約300
1組
32,980 税込36,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質熱可塑性エラストマー 厚さ(mm)1.5 取付方式地面貼り付け
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社サインスタンドRSS
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂 質量(kg)6(満水時:約52) 取付方式スタンド式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本緑十字社サインスタンドRSS
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂 質量(kg)3(満水時:約34) 取付方式スタンド式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)