1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。 防水保護等級IP54(防沫型) 仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き 付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本 トラスコ品番107-0999 幅(mm)40 厚さ(mm)35 全長(mm)375 材質/仕上カバー:ABS樹脂 質量(g)200 電源リチウムイオン電池 光源色 充電時間(時間)3.5~4 明るさ(Lm)540 日本緑十字社品番353015 点灯時間(時間)2.5~10 最大点灯時間10
1本
12,980 税込14,278
当日出荷