29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。 ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。 ベルト受け金具が付属しています。
用途立入制限箇所の区分けに。 仕様壁面取付タイプ 付属品ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本 材質本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン) タイプ屋内用 ベルト幅(mm)48 取付け方法ビス止め(ビス・カールプラグ付属) 色(本体)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管や杭を通して結束バンド等で固定するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。軽量ですが耐久性、耐衝撃性に優れています。
用途現場の仮囲いや間仕切りに。 材質/仕上HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)1000 トラスコ品番147-9793 質量(kg)5 長さ(m)50 取付け方法結束バンド等 日本緑十字社品番355023
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷

日本緑十字社トラ柄テープ
屋内用。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.18 黄/黒 取付貼付タイプ ピッチ(mm)45
1巻
409 税込450
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
用途クイックジョイントは付属していません。 材質ポリエチレン 質量(g)860 長さ(m)10 内径(Φmm)チェーン:9×26 線径(mm)
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間での視認性にも優れた反射シート付きのカラーコーンスタンドです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 幅(mm)385 材質/仕上本体:ポリエチレン 質量(g)824 タイプ白色反射タイプ 差込部内径40mm
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 長さ(m)2 幅(mm)34 材質/仕上本体:ABS樹脂 吊輪:PVC 質量(g)350 タイプ封入レンズ式反射タイプ 取付け方法両端部コーン用吊輪式 ポール径(Φmm)34
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。別売のチェーンスタンド(141007)と合わせてご検討ください。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 ピンク/ホワイト 長さ(m)30 仕様色間隔:2個ピッチ トラスコ品番147-9739 材質/仕上ポリエチレン 質量(kg)3.2 線径(Φmm)7 チェーン径(Φmm)12×37 日本緑十字社品番284163
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

厚さ・寒さ・強風に強く、割れにくい軟質のPVCコーンスタンドです。景観を損なわない落ち着きのあるカラーです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 材質PVC 幅(mm)380 高さ(mm)705 デザイン無地
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です。移動や持ち運びに便利な注水式です。落ち着いた空間の演出に最適な木目調です。
用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。 ポール:木目調、ベース:黒 高さ(mm)985 トラスコ品番147-8264 材質/仕上本体:ポリエチレン ポール:ABS 木目シート:PVC 質量(kg)1.2 タイプ注水タイプ フック上部2箇所 ベース径(Φmm)360 ポール径(Φmm)65 日本緑十字社品番141022 満水時質量(kg)6.8
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。別売のチェーンスタンド(141006)と合わせてご検討ください。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 ブルー/ホワイト 長さ(m)30 仕様色間隔:2個ピッチ トラスコ品番147-9802 材質/仕上ポリエチレン 質量(kg)3.2 線径(Φmm)7 チェーン径(Φmm)12×37 日本緑十字社品番284162
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です。移動や持ち運びに便利な注水式です。
用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。 ポール:黄、ベース:黒 高さ(mm)985 トラスコ品番147-9834 材質/仕上ポリエチレン 質量(kg)1.2 タイプ注水タイプ フック上部2箇所 ベース径(Φmm)360 ポール径(Φmm)65 日本緑十字社品番141020 満水時質量(kg)6.8
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 イエロー/ホワイト 長さ(m)30 仕様色間隔:2個ピッチ トラスコ品番147-9784 材質/仕上ポリエチレン 質量(kg)3.2 線径(Φmm)7 チェーン径(Φmm)12×37 日本緑十字社品番284161
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

チェインを2段に掛けることで安全性を確保します。ポールにチェインを収納する事ができます。水や砂を入れる必要がない砂鉄入りのベースなので簡単に設置ができます。
用途区画整理に立入制限箇所の区分けに。 トラスコ品番350-6181 材質ポール:ポリエチレン、ベース:高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り) ポール:黄/黒 高さ(mm)876 ベース250mm角 ポール径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 色(ベース)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

夜間での視認性にも非常に優れた高輝度反射シート付きのカラーコーンスタンドです。コーンに約3.7kgの自重があるため、別途ウエイトが無くても少々の風には飛ばされません。柔らかく、耐久性に優れたPVC製です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 材質PVC 幅(mm)360 材質/仕上本体:PVC 質量(kg)3.7 高さ(mm)715 タイプ白色プリズム高輝度反射タイプ 種類スタンダード 差込部内径40mm デザインライン入り
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 仕様LED24個が12個ずつ交互点滅 トラスコ品番350-6213 材質/仕上エンビ 質量(kg)1.5 タイプ乾電池式 径(Φmm)22 LED24個 色(本体) チューブ長さ(m)10 駆動時間(時間)約70
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

日本緑十字社チェーンスタンド
エコ商品
チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です。同等品と比較すると非常にリーズナブルなチェーンスタンドです。プラスチック製品なのでさびません。注水・注砂対応タイプです。プラカラチェイン(別売り)と組み合わせて利用範囲が大きく広がります。
用途区画整理に立入制限箇所の区分けに。 トラスコ品番350-6176 材質ポリエチレン 質量(kg)満砂時:4.8 ポール:黄 高さ(mm)837 適合サイズ(mm)ポール:54 フック上部2箇所 ポール径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)255 満水時質量(kg)3.3 色(ベース)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。 仕様(輪っか)Φ50mmさつま編み トラスコ品番244-5239 セット内容輪っか金具×1個 材質ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン 質量(kg)3 (ロープ)黄/黒、(旗)赤無地 ピッチ旗:3(m) 寸法旗(mm):300×260 長さ(m)100 枚数三角旗33枚 表示内容無地 使用ロープ径(mm)7
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷

。チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けにご利用いただけます。ベースは安定感があり、取手付で移動も簡単です。リズム型反射シートの採用で視認性抜群です。
仕様●サイズ:高さ/1122mm、ポリ台/140×330mm角、ポール径/65mm●フック:上部2箇所●色:イエロー反射/ブラック●質量:1.9kg(満水時10.2kg)●材質:頭部分・ポリ台/高密度ポリエチレン、ポール/ABS樹脂●注水式ウエイトタイプ●反射タイプ(プリズム型)●※チェーンは別売です。 アズワン品番65-9038-39
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

60種類の点灯パターンから選べるので様々なシーンで使用が可能です。豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDチューブです。点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。最大50本(500m)まで連結が可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 トラスコ品番389-4688 セット内容LEDチューブ2本・制御ボックス1個 材質エンビ 質量(kg)3.8 径(Φmm)22 電源(V)AC100 機能点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)24 点灯方法60種類(交互点滅・流動・往復流動等)他点灯モード有り
1組(2本)
77,980 税込85,778
10日以内出荷

チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です。移動や持ち運びに便利な注水式です。黄色部分には反射材を使用しており、夜間の視認性にも優れています。
用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。 ポール:黄反射/黒、ベース:黒 高さ(mm)985 トラスコ品番148-1351 材質/仕上ポリエチレン 質量(kg)1.2 タイプ注水タイプ フック上部2箇所 ベース径(Φmm)360 ポール径(Φmm)65 日本緑十字社品番141021 満水時質量(kg)6.8
1台
6,298 税込6,928
9日以内出荷

軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。別売のチェーンスタンド(141005)と合わせてご検討ください。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 グリーン/ホワイト 長さ(m)30 仕様色間隔:2個ピッチ トラスコ品番147-8243 材質/仕上ポリエチレン 質量(kg)3.2 線径(Φmm)7 チェーン径(Φmm)12×37 日本緑十字社品番284160
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。
用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。 青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蜂の巣付近での注意喚起に最適です。非粘着テープなので簡易的なバリケードととしてご使用いただけます。カタカナ・ひらがな表記なのでお子様にもわかりやすく注意喚起が可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 仕様非粘着タイプ 幅(mm)60 厚さ(mm)0.1 材質/仕上本体:ポリエチレン イエロー 長さ(m)50 表示内容ハチのすあり!ちゅうい! アズワン品番64-2303-51
1巻
3,598 税込3,958
翌々日出荷

路面区画標識 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社路面区画標識
パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。 材質には耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
用途屋内用。、置き場の区分けや色による識別に 取付貼付タイプ(裏テープ付き) 材質基材:ポリカーボネート、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)1 厚さ(mm)1
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。 仕様●はく離紙:付●テープカット条件:手切り不可●取付方法:貼付タイプ 厚さ(mm)0.35 材質/仕上テープ本体:エンビ、プラスチック芯:ポリプロピレン ブルー 長さ(m)10 主な用途表示・安全用 特性蓄光
1巻
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
材質テープ本体/エンビ・蓄光材、プラスチック芯/ポリプロピレン 厚さ(mm)0.35 ブルー 取付貼付タイプ 長さ(m)10 特性【テープカット】手切り不可
1巻
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
用途作業現場などにおける注意喚起に。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 仕様2面式 トラスコ品番113-8642 寸法(mm)(1面)800×1000 材質/仕上幕:布、枠:スチール 質量(kg)6.9
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、ベルト側ともに強力マグネットが付いているので、鉄素材面に簡単に取り付けることができるベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに適しています。ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。ベルト受け金具が付属しています。鉄以外の面であれば付属のスチール板を設置面に取り付けてご使用ください。
付属品スチールプレート(大)(小)各1枚、スチールプレート取り付け用カールプラグ、ビス各6本 材質本体/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル 幅(mm)94 厚さ(mm)130 取付マグネット 質量(g)500 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(m)5 縦(mm)145 使用条件ベルトは5m以上は引き出さないでください。故障の原因になります。
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)