トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。
用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。
仕様反射タイプ 裏テープ付
質量(g)128
取付方式貼付タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
屋内用。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.18
色黄/黒
取付貼付タイプ
ピッチ(mm)45
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
引張強度(N/25mm)40
粘着力(N/25mm)11.5
使用場所屋内外兼用
屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
仕様両面テープ付き、無反射タイプ
材質NBR(ニトリルゴム)
色黄/黒
タイプL型
関連キーワード