高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。
厚さ(mm)0.6
タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.22MB)
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26
長さ(m)5
分類梱包用品
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.46
色黄/黒
長さ(m)3
分類梱包用品
引張強度(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。NETIS登録商品です。
用途車両の衝突防止に。電源が確保できない危険箇所に。
仕様プリズム型超高輝度反射シート、屋外用
幅(mm)45
厚さ(mm)5.5
長さ(m)0.92
粘着力(N/25mm)14.46
蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。
付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具
材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス
色蛍光黄色反射/黒
ポール径(Φmm)54
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類にメモや目印にライトを使用する環境での注意喚起等に。
材質アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類に。メモや目印に。ライトを使用する環境での注意喚起等に。
仕様片面磁力、異方性マグネット
幅(mm)100
厚さ(mm)1.2
材質/仕上アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート
色蛍光イエロー
質量(g)318
長さ(m)1
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
用途フルハーネス着用作業の際に交通整理や現場作業の際に。
仕様LED前後各8個(計16個)
トラスコ品番356-1358
材質メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム
幅(mm)反射材:70
色紺
着丈(cm)約60
時間連続点滅の場合:約80時間
使用乾電池単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
1着
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
用途フルハーネス着用作業の際に。交通整理や現場作業の際に。
幅(mm)【反射材】70
材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム
質量(g)240
着丈(cm)約60
使用乾電池単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
LEDランプあり
点滅連続80時間
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
材質メッシュ部/ポリエステル、反射帯/高輝度マイクロプリズム
幅(mm)【反射材】70
質量(g)240
着丈(cm)約60
使用電池単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
胴囲(cm)約100~130
色(反射部)蛍光黄
関連キーワード