「吊り下げ 反射」の検索結果
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)80×68
厚さ(mm)1
区分バルブ
種別開閉札
材質アルミベース反射シート貼り
穴径(Φmm)5
形状標識
穴数1
質量(g)18
取付方式札
サイズ600×300×1mm
文字内容立入禁止
材質ラミプレート
トラスコ品番371-9120
種別禁止
形状標識
質量(g)260
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
日本緑十字社品番052018
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
仕様(矢印パネル)LED+反射
トラスコ品番353-8809
セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本
材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP
寸法(mm)(透明スリーブ)175×390
色発光色:赤
質量(g)465
取付方式吊り下げ/マグネット
電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売)
パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450
連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150
対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
1組(1セット)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識
区分バルブ
取付方式札
低反射+UVブロックで、スッキリキレイ!しっかりガード!
反射を抑えきれいによく見えます。
紫外線をカットし、変色・退色を防ぐ。縦・横使用可能。
取付方式吊り下げ
材質枠:アルミ、板面:PET、中板:発泡スチロール
付属品吊りひも
設置場所屋内