単管やコーンバー、プラスチックチェーン等に設置が可能なフリーポケット式の吊り下げ標識です。表裏で異なる内容の表示物を掲示できます。シート差込用ファスナーが下部に付いており、雨にぬれても水が浸入しづらく、水が溜まりにくい構造です。
用途単管やコーンバー、チェーンやロープ等に。
取付け方法吊り下げタイプ(面ファスナー付)
材質/仕上本体:ターポリン ポケット:PVC
仕様下部シート差込用ファスナー付
トラスコ品番148-1337
色白
質量(g)280
タイプ両面表示タイプ
有効径(Φmm)最大54
寸法(縦×横×厚さ)(mm)740×450×1
日本緑十字社品番100031
ポケット寸法(mm)460×450
1枚
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
取付方式吊り下げ
材質ナイロンターポリン(白)
仕様透明ビニールポケット(下部ファスナー付・上部マジックテープ付)※有効径(54mmΦまで)
トラスコ品番113-9041
寸法(mm)730×450×0.35(表示部/450角)
質量(g)240
日本緑十字社品番100030
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取付方式吊り下げ
材質厚口コート紙
長さ(mm)430
幅(mm)430
質量(g)28
両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。
仕様A3横用紙対応
材質本体:ターポリン、ポケット:PVC
厚さ(mm)1
取付吊り下げタイプ(面ファスナー付)
縦(mm)610
横(mm)450
ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450
取付可能パイプ径(Φmm)~54
LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
仕様(矢印パネル)LED+反射
トラスコ品番353-8809
セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本
材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP
寸法(mm)(透明スリーブ)175×390
色発光色:赤
質量(g)465
取付方式吊り下げ/マグネット
電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売)
パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450
連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150
対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
1組(1セット)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
材質アルミ
厚さ(mm)1
縦(mm)50
横(mm)50
取付け方法ボールチェーンなど(別売)
表示内容調整開
穴径(mm)4
日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
材質PET(ラミネート加工)
厚さ(mm)2
質量(g)5.5
表示両面
外径(mm)50
上部穴径(Φmm)4×1ヶ所
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
材質アルミ
寸法(mm)80×厚さ1
取付吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
質量(g)14
表示内容調整開
日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
材質アルミ
厚さ(mm)1
質量(g)8
表示両面
縦(mm)50
横(mm)50
上部穴径(Φmm)4×1ヶ所
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
材質アルミ
厚さ(mm)1
縦(mm)80
横(mm)80
取付け方法ボールチェーンなど(別売)
表示内容調整開
穴径(mm)5
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
トラスコ品番244-5225
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容手すりを持って昇降しましょう
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
トラスコ品番244-5257
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容TOILET
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
トラスコ品番244-5238
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容化粧室
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容左側通行
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容右側通行
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識
区分バルブ
取付方式札
実用新案登録済ひっくり返って、表示が変わる。札をひっくり返すと、カーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
文字内容空・充
種別スライド式
形状札
区分LP高圧ガス関係
取付方式札
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
文字内容開-閉
色開:緑閉:赤
厚さ(mm)3
穴数2
形状標識
区分バルブ
取付方式札
回せば画面が変わる開閉札。表示も大きく見やすいです。
時計回りに一回転すると、両面の表示内容が変化する回転式バルブ札。表示内容は両面とも同一です。
仕様両面印刷
材質(本体カバー)ポリカーボネート、(表示札)ABS
寸法(mm)(本体)90×60(吊穴含まず)、(窓サイズ)47×50(表裏窓あき)
質量(g)28
取付方式札
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容防犯カメラ作動中
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
取付方式吊り下げ
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂
寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m
質量(g)514
種別空/充
材質ラミプレート
形状札
厚さ(mm)2
区分LP高圧ガス関係
取付方式札
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。
軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。
前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。
タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。
取付方式吊り下げ
材質(本体)ターポリン、(ポケット)PVC
セット内容タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。
温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。
熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に
付属品吊り下げ用金具、紐
トラスコ品番259-0720
厚さ(mm)20
取付方式吊り下げ
電流(A)1
電圧(V)DC5(AC100~240)
寸法(幅W×高さH)(mm)【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13
定格消費電力(W)0.75
測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)
最大消費電力(W)1.5
縦(mm)600
表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません
横(mm)425
LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定
電流(mA)150
表示内容熱中症予防表示板
使用場所屋内専用
アズワン品番64-8948-35
ケーブル長(cm)127
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。
用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。
材質アルミ
色黄
取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
穴数上部1ヵ所
あらゆるバルブの設置場所に。
用途取付金具は別売です。
色赤
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
表示内容操作禁止
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。
質量(kg)1.4
材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板
セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書
表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数
取付け方法吊下げ
縦(mm)598
横(mm)845
厚さ(mm)20
電源AC100-240V 50/60Hz
消費電力(W)3
耐用年数(年)【制御板使用電池】3
仕様目標日数:最大4桁
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
用途職場の無災害活動に。
仕様周囲アルミ枠
付属品壁面設置用金具
材質本体/PET樹脂・木材、数字札/ABS樹脂、枠/アルミ、壁面用金具/SUS304
厚さ(mm)23
取付方式吊り下げタイプ(金具付き)
縦(mm)453
横(mm)603
表示内容無災害記録表・目標日数
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
用途職場の無災害活動に。
仕様周囲アルミ枠
付属品壁面設置用金具
材質【本体】ABS樹脂、木材【数字札】ABS樹脂【枠】アルミ【壁面用金具】SUS304
厚さ(mm)23
取付方式吊り下げタイプ(金具付き)
縦(mm)453
横(mm)603
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番662-4632
セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本
材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
縦(mm)900
横(mm)300
表示内容高所作業中
生地厚(mm)0.38
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ(mm)2
縦(mm)50
横(mm)50
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
外径(mm)50
穴径(mm)4
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。
取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
仕様表印刷
セット内容パイプ×2本・ヒモ×2本
質量(g)440
縦(mm)1500
横(mm)450
ビニール製の腕章です。職務や役職などを分かりやすく表示しています。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様ラミネート加工、ハトメ穴5ヵ所(3.5mmΦ-5)
付属品安全ピン、ヒモ×2本
材質軟質塩化ビニール
取付方式ヒモ+安全ピン式
表示内容化学物質管理者
1本
¥799
税込¥879
翌日出荷
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様表印刷
トラスコ品番217-0725
セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本
厚さ(mm)0.38
材質/仕上本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
質量(g)440
縦(mm)1500
横(mm)450
取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
表示内容無災害で行こう!年末年始無災害運動
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ビニール製の腕章です。職務や役職などを分かりやすく表示しています。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様ラミネート加工、ハトメ穴5ヵ所(3.5mmΦ-5)
付属品安全ピン、ヒモ×2本
材質軟質塩化ビニール
取付方式ヒモ+安全ピン式
表示内容保護具着用管理責任者
1本
¥719
税込¥791
翌日出荷
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
材質アルミ
厚さ(mm)1
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が完成します。丸めて持ち運びできるコンパクトタイプなので保管にも便利です。書類のストックなどに便利な裏面ポケット付です。前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。ポケット各々にふたが付いていて雨が入りにくい構造です。
用途工事現場や作業現場での安全情報や注意事項の掲示に。
付属品タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ、ひも
材質本体:ターポリン、ポケット:PVC
取付吊下げひも付
縦(mm)990
横(mm)1000
表示内容安全掲示板
ポケットA3 (4ヵ所)
ポケット寸法(mm)【A3ポケット】328×447、【タイトル表示板ポケット】110×510、【社名表示】60×360、【裏面ポケット】290×470
関連キーワード
1
2
次へ