27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本緑十字社懸垂幕
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 トラスコ品番217-0725 セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本 厚さ(mm)0.38 材質/仕上本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 質量(g)440 縦(mm)1500 横(mm)450 取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 表示内容無災害で行こう!年末年始無災害運動
1本
5,298 税込5,828
欠品中

日本緑十字社垂れ幕(懸垂幕)
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 仕様表印刷 セット内容パイプ×2本・ヒモ×2本 質量(g)440 縦(mm)1500 横(mm)450
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社懸垂幕
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 トラスコ品番662-4632 セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 縦(mm)900 横(mm)300 表示内容高所作業中 生地厚(mm)0.38
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が完成します。丸めて持ち運びできるコンパクトタイプなので保管にも便利です。書類のストックなどに便利な裏面ポケット付です。前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。ポケット各々にふたが付いていて雨が入りにくい構造です。
用途工事現場や作業現場での安全情報や注意事項の掲示に。 付属品タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ、ひも 材質本体:ターポリン、ポケット:PVC 取付吊下げひも付 縦(mm)990 横(mm)1000 表示内容安全掲示板 ポケットA3 (4ヵ所) ポケット寸法(mm)【A3ポケット】328×447、【タイトル表示板ポケット】110×510、【社名表示】60×360、【裏面ポケット】290×470
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 縦(mm)900 横(mm)300
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途ドローン作業の周知に。 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本、ヒモ×2本 トラスコ品番223-9572 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 縦(mm)1500 横(mm)450 取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 表示内容ドローン点検作業中 生地厚(mm)0.38
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

日本緑十字社懸垂幕
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本 材質/仕上本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 質量(g)440 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 縦(mm)1500 横(mm)450 生地厚(mm)0.38
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質本体/ナイロンターポリン、パイプ/PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 質量(g)440 寸法(縦×横)(mm)1500×450 表示内容塔槽内作業中 生地厚(mm)0.38 アズワン品番64-9300-92
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ドローン作業の周知に。
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質本体/ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 質量(g)440 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1500 表示内容ドローン作業中 生地厚(mm)0.38 アズワン品番64-8090-50
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容火気使用中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容工事中立入禁止 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容作業中注意 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容危険高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容注意高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

日本緑十字社修理・点検標識
上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.6 取付マグネットまたは吊下げタイプ(ヒモ別売) 表示内容さわるな・操作禁止 取付穴径(mm)Φ3 (2ヵ所)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。 温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。 熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に 付属品吊り下げ用金具、紐 トラスコ品番259-0720 厚さ(mm)20 取付方式吊り下げ 電流(A)1 電圧(V)DC5(AC100~240) 寸法(幅W×高さH)(mm)【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13 定格消費電力(W)0.75 測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH) 最大消費電力(W)1.5 縦(mm)600 表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません 横(mm)425 LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定 電流(mA)150 表示内容熱中症予防表示板 使用場所屋内専用 アズワン品番64-8948-35 ケーブル長(cm)127
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容火気使用中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容作業中注意 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容工事中立入禁止 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容危険高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容注意高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷