2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。 ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。 ベルト受け金具が付属しています。
用途立入制限箇所の区分けに。 仕様壁面取付タイプ 付属品ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本 材質本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン) タイプ屋内用 ベルト幅(mm)48 取付け方法ビス止め(ビス・カールプラグ付属) 色(本体)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体、ベルト側ともに強力マグネットが付いているので、鉄素材面に簡単に取り付けることができるベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに適しています。ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。ベルト受け金具が付属しています。鉄以外の面であれば付属のスチール板を設置面に取り付けてご使用ください。
付属品スチールプレート(大)(小)各1枚、スチールプレート取り付け用カールプラグ、ビス各6本 材質本体/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル 幅(mm)94 厚さ(mm)130 取付マグネット 質量(g)500 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(m)5 縦(mm)145 使用条件ベルトは5m以上は引き出さないでください。故障の原因になります。
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)