360℃光ってお知らせする事ができます。導光バンド全体が点滅・点灯し、全周囲から視認可能です。点滅2種と点灯の3モード使用可能です。防水性能IPX4です。使用温度-10~+50℃迄対応可能です。社名や資格シール等を隠さない透明な導光バンドです。
用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。
セット内容バンドクリップ×2個、単4乾電池×2本(テスト用)、保証書
寸法(mm)【発光ボックス】95×44×33【道光バンド】18×800×3
材質/仕上発光ボックス:PC・ABS、バンドクリップ:PA、導光バンド:TPU
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~+50
連続使用時間(時間)200時間以上(25℃時)、:120時間以上(-10℃時)
モード切替点滅1/点滅2/連続点灯
使用電池単4乾電池×2本
防水性IPX4
点灯モードがラピッド・点滅・点灯の3種類あります。
用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。
仕様溝無しヘルメット用/LED3個
セット内容単4乾電池×2本(テスト用)
幅(mm)36
寸法(mm)【取付具】75
材質/仕上本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、取付具:ABS樹脂
色赤
高さ(mm)21.9
質量(g)46
奥行(mm)75
点灯方式ラピッド・点滅・点灯
蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。
付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具
材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス
色蛍光黄色反射/黒
ポール径(Φmm)54
関連キーワード