こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
のり残りしにくく、手で切ることができます。
取付方式テープ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)50幅×25m
色黄×黒
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262132
1巻
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
材質反射シートテープ
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)10
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
薄暗いところで効果を発揮。
仕様裏面離けい紙付
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
屋内用。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.18
色黄/黒
取付貼付タイプ
ピッチ(mm)45
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
引張強度(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26
長さ(m)5
分類梱包用品
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。
仕様非粘着
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.1
質量(g)420
取付方式テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)50
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.46
色黄/黒
長さ(m)3
分類梱包用品
引張強度(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。NETIS登録商品です。
用途車両の衝突防止に。電源が確保できない危険箇所に。
仕様プリズム型超高輝度反射シート、屋外用
幅(mm)45
厚さ(mm)5.5
長さ(m)0.92
粘着力(N/25mm)14.46
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
引張強度(N/25mm)40
粘着力(N/25mm)11.5
使用場所屋内外兼用
こんなお得な商品も!

クッションシート トラ柄
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。
材質発泡ウレタン
長さ(m)1
付属品接着剤付
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)50幅×25m
文字内容関係者以外立入禁止 STAFF ONLY
取付方式テープ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262131
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
色イエロー×ブラック
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要
引張強度152.5N/10mm
粘着力1.3N/25mm
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度147N/10mm
粘着力19.1N/25mm
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度147N/10mm
粘着力19.1N/25mm
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
材質メッシュ部/ポリエステル、反射帯/高輝度マイクロプリズム
幅(mm)【反射材】70
質量(g)240
着丈(cm)約60
使用電池単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
胴囲(cm)約100~130
色(反射部)蛍光黄
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
用途フルハーネス着用作業の際に。交通整理や現場作業の際に。
幅(mm)【反射材】70
材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム
質量(g)240
着丈(cm)約60
使用乾電池単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
LEDランプあり
点滅連続80時間
蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。
付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具
材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス
色蛍光黄色反射/黒
ポール径(Φmm)54
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
用途フルハーネス着用作業の際に交通整理や現場作業の際に。
仕様LED前後各8個(計16個)
トラスコ品番356-1358
材質メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム
幅(mm)反射材:70
色紺
着丈(cm)約60
時間連続点滅の場合:約80時間
使用乾電池単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
1着
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
駐車場などの入口付近に。
用途風が強い場所での使用はひかえてください。
仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整)
付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個
色黄/黒
関連キーワード