2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度視認可能な腰部を含む計22個のLEDが、夜間の安全性を格段に高めます。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途交通整理や現場作業時の安全確保に。 サイズフリー 幅(mm)反射帯:50 材質/仕上本体:PVC 反射帯:PVC 質量(g)300 幅(cm)45~60 テープ地色 着丈(cm)50 連続使用時間(時間)点滅時約40(アルカリ電池使用) モード切替点滅→点灯→消灯(ループ) 表示内容無地 LEDランプあり 胴囲(cm)90~120 色(本体) LED使用数(個)22(前後各11個)
1着
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社LEDたすき
LEDが付いた反射タスキで、長さを背丈にあわせて3段階に調節できます。LEDライト内蔵ですので、たすきの裏のスイッチで点灯・点滅して、暗い夜道や光源の無い場所でも、危険を回避します。LEDライトは市販のボタン電池と交換していただくことで、長くお使いいただけます。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
用途夜間作業に。暗い夜道での危険回避に。 付属品CR2450ボタン電池×1個(テスト用) 材質表面:塩化ビニール、裏面:ステンレス、FPC(フレキシブル基盤) 幅(mm)50 全長(mm)1400 切替方式点灯→点滅→消灯(ループ) 連続使用時間(時間)140 LED6個
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)