328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。 材質発泡ウレタン 長さ(m)1 付属品接着剤付
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。
用途施設内外での掲示用として 材質布(天竺)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 動画あり
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 引張強度(N/25mm)40 粘着力(N/25mm)11.5 使用場所屋内外兼用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ 寸法(m)1
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

緊急時に居場所を伝えるだけでなく、必要事項や身元確認ができる。
材質アルミ・PP・ナイロン・鉄 種別IDカード付き 質量(g)約18 寸法(Φ×mm)約10×76 アズワン品番62-3806-13
1個
359 税込395
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン 仕様脚部折りたたみ式 トラスコ品番814-9542 寸法(mm)750×1340 質量(kg)5 日本緑十字社品番132100
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本緑十字社レクターシール
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
用途【配管】パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 【空調】ダクト、ユニット、ファン等 【電機】ハウジングモーター、シャフト等 【工業】各種機械器具、ポンプ、ハウジング等 【自動車】オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター等 【船舶】船腹修理、配管修理、モーター等 【農業】各種用具、機械等 【家庭】タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア等 材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド) ナチュラルグレー 硬度ショアーD85 容量(g)112 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)-40~200 密度1.9g/cc 剪断強度(kg/cm2)49 弾性係数6×105PSI 強度(引張強度)420kg/cm2、(圧縮強度)1260kg/cm2 品質保持期間3年(未開封) 絶縁性能400Volts/mil0.125in 日本緑十字社品番268422
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)1000 仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付 材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ 寸法(mm)65×65×13mm 質量(kg)1.4
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社トラ柄テープ
屋内用。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.18 黄/黒 取付貼付タイプ ピッチ(mm)45
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社三角停止表示板
国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です。専用ケース付です。
用途自動車の緊急停車に。 付属品専用ケース トラスコ品番354-0290 材質本体:ABS、反射板:アクリル、脚部:スチール、専用ケース:PP ケース寸法(mm)427×119×48 組立寸法(mm)429×401
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


夜間での視認性にも優れた反射シート付きのカラーコーンスタンドです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 幅(mm)385 材質/仕上本体:ポリエチレン 質量(g)824 タイプ白色反射タイプ 差込部内径40mm
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社蛍光トラテープ
薄暗いところで効果を発揮。
仕様裏面離けい紙付 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。 付属品左枠用×1本、右枠用×1本 全長(mm)1700 材質/仕上発泡ポリエチレン 質量(g)68(1本あたり) 取付け方法はめ込み 有効幅(mm)10~40
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社トラクッション
材質(クッション)発泡ウレタン、(表面)ポリエチレン
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129037)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。 ブルー トラスコ品番148-1318 全長(mm)550 材質/仕上発泡ポリエチレン 質量(g)24 取付け方法はめ込み 有効幅(mm)10~40 日本緑十字社品番129039
1本
329 税込362
当日出荷

1組(10個)
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。
用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。 仕様反射タイプ 裏テープ付 質量(g)128 取付方式貼付タイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
1枚
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型車両にも3段の反射材によりしっかり目立つ大型コーンスタンドです。
用途大型駐車場などに。 仕様反射シート3段付 トラスコ品番371-9545 幅(mm)380 質量(kg)7.3 日本緑十字社品番116130
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

500mm毎のめもりが、カットに便利。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防止。軽くて丈夫、さらに低コストです。材質がスポンジのためカットも自由自在。吸水性がないので屋外でも安心してご利用できます。。接着剤付きですぐ使える。
長さ(mm)2000 タイプ反射タイプ 材質(本体)発泡ポリエチレン 材質(表面)エンビ 仕様接着剤付 形状平型
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社高さ制限バー黄/黒
駐車場などの入口付近に。
用途風が強い場所での使用はひかえてください。 仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整) 付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個 黄/黒
1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かなメッシュで、きっちりディフェンス。 財団法人日本環境協会で「エコマーク」を取得した製品です。道路工事や通路確保、敷地の囲いなどにお使いいただけます。細かなメッシュ形状のため、防風・防塵に最適です。パイプ挿入部を袋状に加工しているため、組み立て、取り外しが簡単に行えます。また、パイプの挿入口は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2口を交互に配置していますので、使用するパイプにより使い分けが可能です。
材質ポリマーリサイクル繊維60%以上 寸法(mm)1000幅×50m巻
1巻
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険標示機能および保護クッション効果があります。カッターで切断できます。
用途工事現場、工場での危険防止に。駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。 トラスコ品番113-8394 材質基材:ポリエチレンフィルム・ウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)5 黄/黒 取付方式貼付タイプ(裏テープ付) 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
719 税込791
当日出荷

屋内用。デスクやテーブル、機器等の角に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。 仕様両面テープ付き、無反射タイプ 材質NBR(ニトリルゴム) タイプV型
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。 仕様非粘着 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.1 質量(g)420 取付方式テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)50
1巻
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社トラパイプ
材質(クッション)発泡ポリエチレン、(表面)ポリエチレン 仕様非粘着
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スイッチ1つで発光色を「赤点滅」「青点滅」「赤・青交互点滅」「サーチライト」の4段階に切り替えることができます。底面に強力なマグネットが付いており、車両等に取り付けて使用することができます。便利な120dBのブザー付きです。
用途交通整理や避難誘導に。車脱出用のレスキューハンマーとして。懐中電灯の代用として。 LED色赤・青・白 長さ(mm)290 仕様防犯ブザー機能付き(120dB)、底部強力マグネット付き、レスキューハンマー機能付き 付属品専用ストラップ×1本 トラスコ品番147-9791 材質/仕上本体:ポリプロピレン グリップ:ABS樹脂 クリップ:ステンレス 質量(g)190 連続使用時間(時間)約10 モード切替赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト→消灯(ループ) 使用電源単3乾電池×3本(別売) LED使用数(個)赤×5・青×5・白×1 日本緑十字社品番325012 発光面(mm)35Φ×137
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷

当たっても安心。厚いクッションがガード。 接着剤付きですぐ使える。
長さ(mm)1000 黄×黒 全幅(mm)200 材質(本体)発泡ポリエチレン 背幅(mm)170 仕様接着剤付 形状平型
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社トラロール
パッと目を引く!安全と清潔を促すひと工夫。 必要な分だけ使って、残りはスッキリ収納。 今までのクッションでは、継ぎ足しで使用していた所に、必要な長さで、引っ張り出してお使い頂けるクッションをご提案します。 箱の中にロールで収納されていますので、残りは広がらずにスッキリ収納できます。
材質(クッション)発泡ポリエチレン、(表面)ポリプロピレン 厚さ(mm)5 仕様裏面テープ付、無反射タイプ、離けい紙 幅(mm)200 質量(g)580 タイプロール 長さ(m)10 日本緑十字社品番247090
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

1本の誘導灯で「赤点滅→青点滅」の切り替えが可能な合図灯です。
用途夜間工事現場など 赤→青 長さ(mm)540 トラスコ品番751-1779 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂 幅(mm)34 質量(g)144 切替方式赤点滅→青点滅→消灯 電源単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用) LED使用数(個)6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。 仕様両面テープ付き、無反射タイプ 材質NBR(ニトリルゴム) タイプL型
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)