「専用プライマー」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用場所屋外用
質量(kg)5
容量(L)1
主成分有機溶剤・合成ゴム・合成樹脂
危険物の類別非危険物
日本緑十字社品番106003
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
路面への接着力をパワーアップアスファルトやコンクリート面 に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ800mm三角×1mm
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
質量(g)682
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
SMU-300P(102021)及びSMU-300L(102022)専用プライマーです。1缶で300mm角約30枚分です。
用途SMUシリーズ点字タイルの専用プライマーに。
トラスコ品番663-5777
厚さ(mm)112
縦(mm)126
横(mm)112
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.455L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
SME-300P(102011)・SME-300L(102012)専用液体プライマーです。1缶で300mm角約30枚分です。
用途SMEシリーズ点字タイルの専用プライマーに。
トラスコ品番663-5785
厚さ(mm)60
縦(mm)200
横(mm)130
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量800mL
危険物の性状水溶性
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
関連キーワード