大型サイズ対応のはね上げ式掲示板です(屋外用)。
用途大型展示場等の開催イベント案内の掲示に。
仕様屋外用
付属品直付け用ビス
材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上げ)、面板:3mm透明アクリル・4mmベニア掲示シート貼り・5mmプラダン
厚さ(mm)44.5
機能鍵(プッシュロック式)標準装備
外形寸法縦(mm)900
職場の安全意識の向上に。
用途屋内専用です。「屋外掲示板のガラス扉内部」などは「屋内」の定義には含まれておらず、ご使用いただけません。
付属品ACアダプター(コード約1.8m)、吊り金具、吊りひも、取扱説明書
材質枠/アルミ、板面/PET、LED/薄型プリント基板
厚さ(mm)20
文字内容無災害記録表
縦(mm)598
横(mm)845
メモリー機能電源OFF:約1ヶ月
耐用年数(年)制御板使用電池:3
防水性能IPX4適合です。タテ・ヨコ兼用で使用できます。雨が入りにくいので、屋外での使用にも最適です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用し、耐久性も抜群です。
用途危険予知活動に。オリジナル書式の掲示に。
その他安全掲示板:危険予知活動表、安全用品:標識・標示
材質本体:ABS、表面:ポリカーボネート
対応屋内・外対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード