カテゴリ

  • 安全標識(76)
    • フリー掲示板(2)
    • 立て看板(3)
    • 看板用部品・オプション(2)
    • 法令許可票(3)
  • 安全用品(20)
    • 保安・工事灯(2)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
    • 伸縮式ホワイトボード(2)
    • 設置式黒板(1)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(225)
  • つくし工房(240)
  • ブラスト興業(95)
  • 土牛(69)
  • ユニット(746)
  • ミズケイ(36)
  • シンワ測定(104)
  • グリーンクロス(554)
  • ACE(エース)(2)
  • ANEX(14)
  • エスコ(825)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(593)
  • オカムラ(岡村製作所)(540)
  • ヤヨイ化学(513)
  • TRUSCO(415)
  • 広島(392)
  • 泉精器製作所(369)
  • KNIPEX(クニペックス)(311)
  • 自重堂(287)
取付方式
  • シール/ステッカー(7)
  • スタンド式(4)
  • ビス止め(17)
  • マグネット(5)
  • 吊り下げ(10)
  • 安全ピン(2)
メッセージ内容
  • クレーン・玉掛けワイヤ(3)
  • フォークリフト(2)
  • ボイラー(2)
  • 保護具着用(11)
  • 危険予知(KY)(2)
  • 危険高電圧(3)
  • 安全第一(7)
  • 安全通路(2)
  • 工事中(5)
  • 工事内容(2)
  • 担当・職務(15)
  • 指差呼称(3)
  • 整理整頓(6)
  • 火気厳禁(3)
  • 立入禁止(16)
  • 置き場(3)
  • 足元注意(4)
  • 開口部注意(3)
  • 頭上注意(5)
  • 高温・低温注意(3)
材質
  • ABS樹脂(1)
  • PET樹脂(2)
  • その他(4)
  • アルミ(2)
  • オレフィンステッカー(1)
  • ゴムマグネット(2)
  • スチール(18)
  • ターポリン(9)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(4)
  • ポリプロピレン(2)
  • ユポステッカー(1)
  • ラミプレート(6)
  • 塩ビ(29)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • 名入れ(3)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「工事用」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDロープライト(片面発光タイプ) 日本緑十字社LEDロープライト(片面発光タイプ)日本緑十字社
22,980税込25,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)7タイプ片面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1000定格入力100V
LEDロープライト(両面発光タイプ) 日本緑十字社LEDロープライト(両面発光タイプ)日本緑十字社
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)8タイプ両面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(288個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1610定格入力100V
工事管理用幕(フリー掲示板) 日本緑十字社工事管理用幕(フリー掲示板)日本緑十字社
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から翌々日出荷
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が完成します。丸めて持ち運びできるコンパクトタイプなので保管にも便利です。書類のストックなどに便利な裏面ポケット付です。前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。ポケット各々にふたが付いていて雨が入りにくい構造です。
用途工事現場や作業現場での安全情報や注意事項の掲示に。付属品タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ、ひも材質本体:ターポリン、ポケット:PVC取付吊下げひも付縦(mm)990横(mm)1000表示内容安全掲示板ポケットA3 (4ヵ所)ポケット寸法(mm)【A3ポケット】328×447、【タイトル表示板ポケット】110×510、【社名表示】60×360、【裏面ポケット】290×470
フリーポケット式吊り下げ標識 日本緑十字社フリーポケット式吊り下げ標識日本緑十字社
1,398税込1,538
1枚ほか
翌々日出荷
両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。仕様A3横用紙対応材質本体:ターポリン、ポケット:PVC厚さ(mm)1取付吊り下げタイプ(面ファスナー付)縦(mm)610横(mm)450ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450取付可能パイプ径(Φmm)~54
センサーカメラ 乾電池式 日本緑十字社センサーカメラ 乾電池式日本緑十字社
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
熱感知で作動する乾電池式カメラです。横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。乾電池式のため配線工事は不要です。
用途害獣の監視や防犯対策に。付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブルトラスコ品番663-8930材質ABS幅(mm)96.3高さ(mm)135奥行(mm)68角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月)使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売)使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替)検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、動作時間5秒~60分を設定可能動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%)撮影枚数1~3枚設定可能撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能防水IP65
どあロックガード(ダイヤルタイプ) 外開きドア専用 日本緑十字社どあロックガード(ダイヤルタイプ) 外開きドア専用日本緑十字社
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
工事施工の必要がなく、穴あけの必要もないため、ドアに傷がつきません。ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途自宅・オフィスの防犯に。不動産業の物件管理に。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番354-0311材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、取り付け金具:ステンレスタイプ外開きドア専用方式可変式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×50×38
トラ柄コーンバー(伸縮タイプ) 日本緑十字社トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から翌々日出荷
1.7mから3mまで長さを調節できる伸縮式です。軽量なABS素材で扱いやすいです。両端のリングでコーンやポールに簡単に取り付け可能です。
用途工事現場や作業区域の立ち入り制限に。駐車場やイベント会場の通行規制に。施設内の安全区画の明示に。材質【バー】ABS樹脂【ワッカ】PE幅(mm)35~40.5取付両端部コーン用リング付タイプ反射タイプ長さ(m)1.7~3リング内径(Φmm)80
高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ) 日本緑十字社高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ)日本緑十字社
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス蛍光黄色反射/黒ポール径(Φmm)54
輪止めマグネットサイン 日本緑十字社輪止めマグネットサイン日本緑十字社
739税込813
1枚
当日出荷
簡単に取り付けられるマグネットシートです。鮮やかな黄色で視認性が高いです。「輪止め」の文字が大きく、ひと目で確認できます。マグネットなので、繰り返し使用可能です。運転席側ドアに貼ることで輪止め確認を促します。
用途トラックやバスの輪止め確認に。工事現場や物流倉庫での安全対策に。車両の誤発進防止に。トラスコ品番705-9920材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8縦(mm)80横(mm)160取付け方法マグネット式表示内容輪止め確認ヨシ!!磁力320ガウス
ビニールワッペン(胸章) 日本緑十字社ビニールワッペン(胸章)日本緑十字社
489税込538
1枚
翌々日出荷
啓蒙活動用のビニール製ワッペン(胸章)です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦によって文字が消えにくい仕様です。安全ピン付きで作業着などに簡単に取り付け可能です。「熱中症予防管理者」の文字が目立つデザインで、役割の可視化による現場の意識向上に貢献します。
用途当該情報の明示、啓発に。イベントや工事現場など、多人数が集まる場での安全管理体制の明確化に。作業員・来訪者への注意喚起・安心感の提供に。付属品安全ピントラスコ品番706-4634材質軟質塩化ビニール(ラミネート加工)厚さ(mm)0.7ライトブルー取付安全ピン式縦(mm)90横(mm)60表示内容熱中症予防管理者
緑十字 折りたたみ式みずからガードミニ 日本緑十字社緑十字 折りたたみ式みずからガードミニ日本緑十字社
21,980税込24,178
1組
3日以内出荷
仕様連結可能材質本体:ポリエチレン、専用クリップ:エンビ
緑十字 垂れ幕(懸垂幕) 日本緑十字社緑十字 垂れ幕(懸垂幕)日本緑十字社
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から3日以内出荷
仕様表印刷付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)縦(mm)900横(mm)300
トラ柄クッション 黄/黒 厚み5mm 無反射タイプ 日本緑十字社トラ柄クッション 黄/黒 厚み5mm 無反射タイプ日本緑十字社
719税込791
1枚
当日出荷
危険標示機能および保護クッション効果があります。カッターで切断できます。
用途工事現場、工場での危険防止に。駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。トラスコ品番113-8394材質基材:ポリエチレンフィルム・ウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)5黄/黒取付方式貼付タイプ(裏テープ付)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 養生用テープ 日本緑十字社緑十字 養生用テープ日本緑十字社
779税込857
1巻
3日以内出荷
グリーン購入法適合品です。ラミネート層を除くテープ基材に、プラスチック重量比55%以上の再生材料を使用しています。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用に。仕様屋内用幅(mm)50厚さ(mm)0.105長さ(m)25基材ポリエチレンラミネートPET布粘着剤合成樹脂粘着剤粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)30
緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ) 日本緑十字社緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ)日本緑十字社
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
底部の鉄板で単管パイプや足場用部材による底抜けを防止します。底部を擦らないように4つの底足付きです。底面にも帯を付けることにより、安定性がUPしました。表地と裏地の二重仕様です。内張りの裏地には強度を確保する為に二重縫製しています。上部入口には5mmΦのワイヤーが入っています。社名や工事現場名を容易に入れ替えできるポケット付きです。底板は1mm厚鉄板を入れています。底鉄板の周囲を約5cm立ち上げる事により生地の耐久性を確保しています。鉄板の周囲を立ち上げることで突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ナイロンターポリン直径(Φmm)350
床用滑り止めスプレー(クリアタイプ) 日本緑十字社床用滑り止めスプレー(クリアタイプ)日本緑十字社
2,398税込2,638
1本
当日出荷
スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。特殊骨材で高耐久性を実現です。各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。
用途あらゆる床面の滑り止め加工に。滑り止めテープの代わりに。その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズトラスコ品番664-0484本体ぶりき危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久危険物の性状非水溶性
【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 工事中注意 日本緑十字社【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 工事中注意日本緑十字社
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。屋外用のカッティングシートを使用いたします。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様上下パイプ・ひもつき材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ)寸法(mm)900×300タイプ文字入れ方法:カッティング文字文字縦書き文字色書体角ゴシック生地厚(mm)0.38表記片面表記サービス分類名入れ
ピンレス腕章 工事責任者 日本緑十字社ピンレス腕章 工事責任者日本緑十字社
1,898税込2,088
1本
当日出荷
職務や役職などの識別に。
仕様面ファスナー、腕通しひも付き材質ポリエステル、天然ゴム質量(g)28縦(mm)80横(mm)420表示内容工事責任者
消防・電気関係標識 受電設備 日本緑十字社消防・電気関係標識 受電設備日本緑十字社
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
当該情報の明示に。
材質アルミ厚さ(mm)1質量(g)370取付穴4ヵ所(4mm)縦(mm)300横(mm)450取付け方法ビス止め(ビス別売)表示内容受電設備
工事用撮影用ホワイトボード 日本緑十字社工事用撮影用ホワイトボード日本緑十字社
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
持ち運びに便利な取っ手付きの工事撮影用ホワイトボードです。立て掛けるための金具が付いています。
用途工事写真の撮影に。セット内容マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル、立て掛け金具付(取り付け済)使用方法【記入方法】ホワイトボード用マーカー厚さ(mm)14材質/仕上本体:スチール、枠:アルミ質量(kg)1.9【板面】白【枠】シルバー有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450繰り返し・詰め替え対応
マルチサインボード 日本緑十字社マルチサインボード日本緑十字社
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。上下を開いてコーンに被せたり、下だけ開いてあらゆる場所に置くことができます。
用途工事現場、工場、一般施設等での表示に。トラスコ品番353-8759材質/仕上PVC質量(kg)1.8ホワイト表示両面表示縦(mm)500横(mm)360表示寸法(mm)(対応)297×420(A3)
マグネット着脱式LED回転灯(流線型) 日本緑十字社マグネット着脱式LED回転灯(流線型)日本緑十字社
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
用途工事車両用に。質量(g)770電流(A)0.422/0.266電圧(V)DC12V/24V電源コード(m)約4保護等級防雨型光源高輝度LED回転数120~140回/分ヒューズ容量(A)5
工事幕(マンホール屏風) 日本緑十字社工事幕(マンホール屏風)日本緑十字社
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
用途作業現場などにおける注意喚起に。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様2面式トラスコ品番113-8642寸法(mm)(1面)800×1000材質/仕上幕:布、枠:スチール質量(kg)6.9
フラッシュリング 日本緑十字社フラッシュリング日本緑十字社
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から翌々日出荷
360℃光ってお知らせする事ができます。導光バンド全体が点滅・点灯し、全周囲から視認可能です。点滅2種と点灯の3モード使用可能です。防水性能IPX4です。使用温度-10~+50℃迄対応可能です。社名や資格シール等を隠さない透明な導光バンドです。
用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。セット内容バンドクリップ×2個、単4乾電池×2本(テスト用)、保証書寸法(mm)【発光ボックス】95×44×33【道光バンド】18×800×3材質/仕上発光ボックス:PC・ABS、バンドクリップ:PA、導光バンド:TPU質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~+50連続使用時間(時間)200時間以上(25℃時)、:120時間以上(-10℃時)モード切替点滅1/点滅2/連続点灯使用電池単4乾電池×2本防水性IPX4
【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 工事中立入禁止 日本緑十字社【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 工事中立入禁止日本緑十字社
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷
●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様表印刷(社名切文字)付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質ナイロンターポリン厚さ(mm)0.38取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)加工カッティング文字文字色縦(mm)1500横(mm)450表示内容工事中立入禁止書体角ゴシック有効寸法(mm)(文字入れ)800×70材質(パイプ)PVCサービス分類名入れ
【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 工事中立入禁止 10本セット 日本緑十字社【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 工事中立入禁止 10本セット日本緑十字社
69,980税込76,978
1セット(10本)
20日以内出荷
●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様表印刷付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質ナイロンターポリン厚さ(mm)0.38取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)加工シルク印刷文字色縦(mm)1500横(mm)450表示内容工事中立入禁止書体角ゴシック有効寸法(mm)(文字入れ)800×70材質(パイプ)PVCサービス分類名入れ
エコメッシュフェンス 緑 日本緑十字社エコメッシュフェンス 緑日本緑十字社
17,980税込19,778
1巻
9日以内出荷
細かなメッシュ素材のため、防風・防塵に最適です。
用途工事現場等に。トラスコ品番167-1781材質再生ポリエチレン幅(mm)1000質量(kg)5長さ(m)50
トラ柄クッション(マグネット付き) 黄/黒 日本緑十字社トラ柄クッション(マグネット付き) 黄/黒日本緑十字社
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
マグネットシートで貼り付けるので何度でも貼り替えが可能です。クッションの両端に磁力の強い異方性マグネットを貼り合わせたトラクッションです。クッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。衝突時の衝撃緩和に。材質クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、マグネットシート黄/黒長さ(m)0.5裏面(両端)50mm幅異方性マグネット付き
トラ柄クッション 黄/黒 日本緑十字社トラ柄クッション 黄/黒日本緑十字社
5,998税込6,598
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
危険標示にクッション機能をプラスしました。建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。トラ柄が事前の注意喚起を促し、30mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。
用途工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。衝突時の衝撃緩和に。材質クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)30黄/黒取付方式貼付タイプ(はく離紙付)長さ(m)1
表示サイン(片面透明ポケット付き) CS-KYR 日本緑十字社表示サイン(片面透明ポケット付き) CS-KYR日本緑十字社
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
A3用紙差し替えタイプでデザイン変更が簡単です。鮮やかな蛍光色・反射材で視認性抜群です。
用途工事現場、工場、一般施設等での表示に。トラスコ品番354-0329セット内容固定リング×2個、フック×3個材質メッシュ部:ポリエステル、透明ポケット:エンビ、リング部:PP、取付フック:ポリエチレン蛍光オレンジ質量(g)490縦(mm)550横(mm)1700ポケット寸法(mm)(透明ポケット対応サイズ)297×420(A3)
表示サイン(片面透明ポケット付き) CS-KY 日本緑十字社表示サイン(片面透明ポケット付き) CS-KY日本緑十字社
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
A3用紙差し替えタイプでデザイン変更が簡単です。鮮やかな蛍光色・反射材で視認性抜群です。
用途工事現場、工場、一般施設等での表示に。トラスコ品番353-8746セット内容固定リング×2個、フック×3個材質メッシュ部:ポリエステル、透明ポケット:エンビ、リング部:PP、取付フック:ポリエチレン蛍光イエロー質量(g)490リング内径(Φmm)(固定リング)330縦(mm)550横(mm)1700ポケット寸法(mm)(透明ポケット対応サイズ)297×420(A3)
折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー 日本緑十字社折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー日本緑十字社
30,980税込34,078
1組(3枚)
当日出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚質量(kg)2.3/枚幅(mm)約1950(3枚連結)厚さ(mm)3材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビブルーアズワン品番64-6431-35
LED無災害記録表 日本緑十字社LED無災害記録表日本緑十字社
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。 カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。 約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。 本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。質量(kg)1.4材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数取付け方法吊下げ縦(mm)598横(mm)845厚さ(mm)20電源AC100-240V 50/60Hz消費電力(W)3耐用年数(年)【制御板使用電池】3仕様目標日数:最大4桁
救命胴衣 日本緑十字社救命胴衣日本緑十字社
8,998税込9,898
1枚
10日以内出荷
作業用救命衣(小型船舶兼用)。型式承認番号第4030号。港湾・海上工事でも使用でき、背開式です。
種別DX-5型オレンジ胸囲(cm)115までアズワン品番62-3807-05
突っ張りスタンド用クリップ PVC製 日本緑十字社突っ張りスタンド用クリップ PVC製日本緑十字社
989税込1,088
1セット(4個)
翌日出荷
養生シートを固定するためのクリップで、リフォームや内装現場に最適です。
用途養生シートの固定に。付属品29mmΦ用×2個 26~29mmΦ用×2個 ピン×4個トラスコ品番148-1326材質/仕上本体:PVC ピン:スチール質量(g)6(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)29×29×44日本緑十字社品番359011
突っ張りスタンド用フック スチール製 日本緑十字社突っ張りスタンド用フック スチール製日本緑十字社
1,098税込1,208
1セット(2個)
5日以内出荷
別売の突っ張りスタンドに設置するだけで、工具袋等を引っ掛けることができ、作業の幅が広がります。
用途作業補助や工具の整理整頓に。トラスコ品番147-9766材質/仕上スチールシルバー質量(g)40(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)99×41×15日本緑十字社品番359010
タイヤストッパー 大型車用(10t車迄) 合成ゴム製 日本緑十字社タイヤストッパー 大型車用(10t車迄) 合成ゴム製日本緑十字社
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、大型車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
用途一般車両や工事用車両の安全確保に。仕様取っ手付きトラスコ品番147-8234耐荷重(t)10日本緑十字社品番120003
タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組 日本緑十字社タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組日本緑十字社
8,398税込9,238
1セット(2個)
当日出荷
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。2個をトラロープで連結し、収納用のフックが付いています。
用途一般車両や工事用車両の安全確保に。適合車種乗用車材質合成ゴム仕様取っ手付き、収納用金具付き付属品収納用フック×1個トラスコ品番148-1345質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145耐荷重(t)2日本緑十字社品番120002
タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 日本緑十字社タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製日本緑十字社
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
用途一般車両や工事用車両の安全確保に。適合車種乗用車材質合成ゴム仕様取っ手付きトラスコ品番147-9798質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145耐荷重(t)2日本緑十字社品番120001
伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所日本緑十字社
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から翌々日出荷
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
用途一人での現場写真撮影に。シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮ホワイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら