1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。 トラスコ品番664-2830 材質羽根:PP 電圧(V)100 モータータイプ開放型 ハネ径(cm)43.5 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)63/82 設置方式三脚型 電源プラグアースクリップ付き 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80.0×70.0×110.0~135.0 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 1時間あたりの電気代目安(円)約2/2.6円※1時間あたり
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

関連カテゴリ