前面背面にA4用紙をそのまま差し込めます。
前面には名前も入れることができます。
ポケットは取り外し可能。
仕様反射帯50mm幅
材質(メッシュ)ナイロンメッシュ、(反射帯)エンビ
寸法(mm)(着丈)600、(肩幅)360
質量(g)183
テープ地色白
A4サイズ対応差込式ゼッケンに使用できます。周囲にドローン作業をお知らせする必須アイテムです。
用途ドローン作業の周知用に。
セット内容2枚1組
厚さ(mm)0.5/枚
材質/仕上合成紙
質量(g)20
適合品番237220・237221・237222・237223・237224
縦(mm)210
横(mm)297
A4用紙が入る差し込みポケットが前面と背面にあります。ポケットはジッパーが付いているので雨天時でも差し込んだ用紙が濡れることはありません。腰のマジックテープで調整が可能です。
用途防災対策に。作業識別用として。
仕様反射材付き(前面背面2ヵ所)
材質/仕上メッシュ
サイズフリー(面ファスナーで調整可能)
質量(g)180
前面背面の透明ポケットにA4用紙をそのまま差し込めます。右胸部のポケットには携帯電話などの小物が収納でき、ポケット自体を取り外すことも可能です。左胸部には名刺を入れられる透明ポケットが付いています。
用途職務や役職などの識別に。
仕様台紙差し込み用ポケット×2箇所(前面×1箇所・背面×1箇所)
幅(mm)【反射面】50
寸法(mm)【差し込み】215×320
材質/仕上メッシュ部:ナイロンメッシュ、反射帯:エンビ
サイズフリー
質量(g)183
テープ地色白反射
肩幅(cm)36
着丈(cm)60
ポケット面ファスナーによる着脱式
A4サイズまでの用紙を掲示可能な透明ポケットはジップタイプで、用紙の差し替えも容易です。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途職務や役職などの識別に。
サイズフリー
仕様台紙差し込み用ポケット×2箇所(前面×1箇所・背面×1箇所) 脱着用面ファスナー×2箇所(左右各1箇所)
トラスコ品番147-8260
寸法(mm)差込部:235×310
材質/仕上本体:ターポリン ポケット:PVC
質量(g)184
幅(cm)40
着丈(cm)51.5
表示内容無地
色(本体)白
胴回り(cm)110~140
適合寸法(mm)台紙最大:210×297(A4)
日本緑十字社品番237300
1枚
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
A4用紙が入る差し込みポケットが前面と背面にあります。ポケットはジッパーが付いているので雨天時でも差し込んだ用紙が濡れることはありません。腰のマジックテープで調整が可能です。
材質メッシュ
サイズフリー(面ファスナーで調整可能)
質量(g)180
前面背面の透明ポケットにA4用紙をそのまま差し込めます。右胸部のポケットには携帯電話などの小物が収納でき、ポケット自体を取り外すことも可能です。左胸部には名刺を入れられる透明ポケットが付いています。
仕様【ポケット部】面ファスナーによる着脱式
材質メッシュ部/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビ
幅(mm)【反射材】50
寸法(mm)【差込部】215×320
サイズフリー
質量(g)183
肩幅(cm)36
関連キーワード