金属面での表示が容易に出来ます。お好みの内容をプリントしてご利用できます。上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。
用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。
色白
通常の3倍の磁力をもった強力カラーマグネット。直径18mmΦと30mmΦの両面強力磁石。裏表どちらも同等の磁力があります。厚紙もラクラク掲示。
特性強力
材質マグネット(カラー塗装)
金属面での表示が容易に出来ます。お好みの内容をプリントしてご利用できます。上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。
用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。
幅(mm)252
厚さ(mm)0.4
材質/仕上軟質塩ビ、マグネット
高さ(mm)311
質量(g)104
タイプ縦横兼用
適合サイズA4
適合寸法(mm)210×297
防炎製品認定の掲示板です。ピン・マグネットが使用できます。
用途工場、公共施設、商業施設、学校施設等の掲示板に。
仕様屋内用
付属品吊り下げ金具
材質表面材:特殊織物シート、枠:アルミ押し出し材・樹脂
厚さ(mm)14
規格防炎製品認定番号U-26006
外形寸法縦(mm)900
空欄部分に対象者の氏名等を記入し掲示する、マグネットタイプの標識です。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番250-1785
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
質量(g)50
取付方式マグネット
縦(mm)200
横(mm)80
表示内容取扱責任者・正副
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
空欄部分に対象者の氏名等を記入し掲示する、マグネットタイプの標識です。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番250-1784
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
質量(g)50
取付方式マグネット
縦(mm)200
横(mm)80
表示内容責任者・正副
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
空欄部分に対象者の氏名等を記入し掲示する、マグネットタイプの標識です。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番250-1786
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
質量(g)50
取付方式マグネット
縦(mm)200
横(mm)80
表示内容電気取扱責任者・正副
1枚
¥719
税込¥791
欠品中
25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します
取付方式マグネット+吊りベルト脱着式
材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮
仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ
付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本
トラスコ品番147-9772
色黄/赤、発光時:赤
質量(g)本体:280、表示パネル:150
本体寸法(mm)240×440
適合サイズ(mm)台紙最大:125×365
本体厚さ(mm)30
パネルサイズ(mm)165×390
連続使用時間(時間)約150
使用電源単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34
LED使用数(個)25
パネル厚(mm)7
日本緑十字社品番273002
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
抗菌タイプの掲示板です。ピン・マグネットが使用できます。
用途病院、介護施設、学校、保育施設等の掲示板に。
仕様屋内用
付属品吊り下げ金具
材質表面材:特殊織物シート、枠:アルミ押し出し材・樹脂
厚さ(mm)14
規格4つのSEKマーク認証取得済み。(制菌加工(特定用途)・制菌加工(一般用途)・抗ウイルス加工・抗カビ加工)
外形寸法縦(mm)900
関連キーワード