「暑さ対策」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。
用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。
トラスコ品番259-2262
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15
色ブラック
質量(g)保冷剤(1個あたり):200
本体質量(g)ベスト:110
胸廻(cm)約115~145
1着
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
用途熱中症予防対策に。
仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能
セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1
長さ(mm)600
幅(mm)65
材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤
色ネイビー
首廻り(cm)約50まで
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ
材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)18
濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。
材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック
容量(mL)420
アズワン品番64-2303-40
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様耐切創レベル2B
適合接触冷感性(q-max)0.203
トラスコ品番554-7241
色ブラック
タイプ接触冷感×耐切創
長さ(cm)40
1双
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
水に濡らして絞って振るだけで、気化熱効果により心地よい冷たさへとクールダウンする冷感タオルです。
カラビナ付きで持ち運びに便利です。
用途熱中症予防対策に。
仕様蓋部カラビナ機能付き/洗濯可
トラスコ品番259-0738
寸法(mm)タオル:300×950
色ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径66×高さ180
アズワン品番64-8948-21
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
大判サイズで長時間保冷が続きます。
保管用小箱は丈夫で保管に最適。
質量(kg)4.2
本体寸法(mm)140×230
本体質量(g)340
主成分硝安、水
1組(6個)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
熱を持続的に吸収して放熱するから、涼しさを感じる!
朝スプレーしておけば、通勤・通学時もサワヤカ!!
独自のナノ技術でしっかり服に密着し、あのイヤ~な汗のニオイを抑えるからニオイも涼しさも長時間Keep!
種類冷却スプレー
使用の目安Yシャツ:6~8回、スプレーシーツ:15~20回スプレー
1本(280mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
涼感ネッククーラー(375637)用の凍結ジェル袋です。
仕様凍結ジェル袋
材質水、増粘剤、防腐剤
寸法(mm)約54×360
質量(g)120
アズワン品番64-8948-33
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
暑さに負けない、伸縮性と速乾性に優れたヘッドキャップです。接触冷感・スピード消臭です。
用途熱中症予防対策に。
仕様洗濯可
トラスコ品番107-6815
材質ポリエステル95%、ポリウレタン
色ブラック
サイズフリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。屋外作業や建設現場での暑さ対策に。
トラスコ品番706-4633
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
寸法(mm)保冷剤:約133×178×厚さ15(1個あたり)
色ブラック
サイズS
質量(g)保冷剤:200(1個あたり)
胸囲(cm)80~105
本体質量(g)ベスト:100
着丈(cm)32
ファン冷却ファン無
ポケット保冷剤用ポケット有
1着
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
綿とウレタンの二重構造により、首もとをじんわり、ゆっくり、優しく冷やします。断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を逃がしにくいため、適度な冷たさを持続します。天然素材の綿100%パイル記事を使用しているため、結露や汗でべたつきにくくなっています。面ファスナーで長さ調節が可能です。氷結4連ジェル袋で、首筋にフィットしやすくなっています。
用途熱中症予防対策に。
仕様洗濯可(ネット使用)、繰り返し使用可能
セット内容カバー×1、ジェル袋×1、断熱アルミシート×1
長さ(mm)700
幅(mm)85
材質/仕上カバー:綿・ウレタンフォーム・ポリエステル、ジェル袋:水・高分子吸水樹脂・ポリエチレン、断熱アルミシート:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン
色水色
アズワン品番64-2303-30
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番664-2700
色ブラック/ネイビー
直径(Φcm)2(フリーサイズ)
1組
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
さらっとした肌触りのメッシュ素材を組み合わせた快適・爽快な製品です。手洗い洗濯が可能です。ヘルメットを装着して行う作業等に適しています。水に浸すだけで、約1時間涼感効果が持続します。水に浸しなおすだけで、繰り返し使用できます。付属の保冷剤を凍らせて使えばより涼しく快適になります。
用途熱中症予防対策に。
仕様手洗い可
セット内容保冷剤×1個
厚さ(mm)5
寸法(mm)155×165
材質/仕上本体:ポリエステル
色サックス
アズワン品番64-2303-31
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様ピタッと冷却ベスト用プレミアムタイプ保冷剤
トラスコ品番554-7216
寸法(mm)133×178/個
色シルバー
1組
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。
はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします)
〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です)
パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、
補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。
トラスコ品番105-5231
厚さ(mm)10
質量(g)6
縦(mm)60
横(mm)85
1組(10枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
独自の密着・ナノ技術により、衣類やシーツ等にスプレーするだけで体感温度を下げ、涼しいを長時間キープします。吸熱・放熱剤が独自の技術でしっかり密着するから長時間涼しいです。
用途熱中症予防対策に。
トラスコ品番107-2507
材質成分:水、吸熱・放熱剤、添着剤、アルコール、メントール、安定剤
厚さ(mm)55
内容量(mL)300
縦(mm)213
横(mm)85
使用の目安Yシャツ・6~8回スプレー、シーツ・15~20回スプレー
使用可能回数約1000回スプレー
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
用途屋外作業時の暑さ対策に
タイプ日避けタイプ
縦(mm)210
横(mm)395
仕様手洗い、洗剤可
トラスコ品番664-2821
色ブラック
サイズフリーサイズ
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
使い捨てタイプで、いつも清潔なパッドを使用できます。汗によるベタつき、不快感を解消できます。抜群の吸収力です。
用途作業現場やスポーツ用に。不快な汗のブロックに。
トラスコ品番664-2685
材質ポリエステル、テープ
寸法(mm)35×260(1枚)
色白
容量50枚1組
質量(g)約4.5(1枚あたり)
タイプテープタイプ
1組(50枚)
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
水で濡らすとひんやりとするヘルメットやキャップなどに使用するパッドです。
用途熱中症予防対策に。
仕様洗濯可(ネット使用)
トラスコ品番178-7902
材質外側:ポリエステル(クールマックス[[RU]])100%、中材:ベルオアシス[[RU]](ベルオアシス[[RU]]30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%)
色ブルー
縦(mm)210
横(mm)210
1枚
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
気化熱効果でひんやり、直射日光もシャットアウトします。身体にも優しいエコ素材です。フラップを取り外すことでヘルメットインナーとしても使えます。
用途熱中症予防対策に。
仕様洗濯可(ネット使用)
トラスコ品番107-2558
材質生地:ポリエステル、内部:PVAスポンジ
色ブラック
サイズフリー(頭囲目安約58cm)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
汗取りシートは超吸水速乾材を使用しており、おでこの汗を吸着してくれます。作業帽や一般の帽子にも取り付けが可能です。
用途熱中症予防対策に。
仕様手洗い可(洗濯石鹸・柔軟剤不可)
トラスコ品番105-5199
材質汗取りシート本体:ポリエステル、裏面:PVC
色ブラック
1枚
¥899
税込¥989
翌々日出荷
むれ・においを速効消臭・吸湿!水冷クーリング効果で涼しく快適!天日干しで繰り返し効果を発揮!
材質ポリエステル、シリカゲル
使用目的暑さ対策
帽子等の内側の額にあたる部分や、襟元等に張り付けるだけで、汗をブロックできます。粘着テープの裏紙をはがして貼り付けるだけの簡単装着です。
用途不快な汗のブロックに。
トラスコ品番392-1049
材質/仕上不織布(キシリトール塗布)、ポリマーシート、両面テープ
色白
サイズ約250×35×2(1枚のサイズ)
質量(g)36
タイプシート
1組(10枚)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
トラスコ品番664-2830
材質羽根:PP
電圧(V)100
モータータイプ開放型
ハネ径(cm)43.5
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)63/82
設置方式三脚型
電源プラグアースクリップ付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80.0×70.0×110.0~135.0
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
1時間あたりの電気代目安(円)約2/2.6円※1時間あたり
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
いつでもどこでも叩くだけで瞬間冷却、熱中症対策、暑さ対策、レジャー等いろいろな場所でご使用いただけます。
使用後も保冷剤として繰り返し使えます。
仕様●セット商品:5個1組●本体サイズ(mm):約185×120●箱サイズ(mm):185×120×87●質量:850g●1個の内容量(g):約160●保冷時間:約15~30分(室温25℃)●内容成分:尿素、水●注意:直射日光や湿気の多い場所を避けて保管してください。
アズワン品番67-3048-20
1組(5個)
¥950
税込¥1,045
7日以内出荷
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
トラスコ品番664-2673
材質羽根:PP
電圧(V)100
モータータイプ開放型
ハネ径(cm)43.5
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)63/82
設置方式壁掛け
電源プラグアースクリップ付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49.0×39.0×49.0
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
1時間あたりの電気代目安(円)50/60Hz:約2/2.6円
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に最適です。電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。
用途熱中症予防対策に。
仕様ミストノズル7個付き、噴霧角度は上下180度可動
トラスコ品番178-7907
材質アルミ、スチール、ABS、真ちゅう、天然ゴム
幅(mm)920
高さ(mm)925~2070
長さ(m)1(噴霧口パイプ長さ)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
熱中症予防対策商品
ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に適しています。
電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。
仕様●チューブ全長:15m●質量:900g●蛇口適合サイズ:丸型14~18mm●材質:ポリエチレン、ABS、ポリアセタール、真ちゅう、ステンレス、ポリプロピレン●セット内容●▼専用チューブ/15m●▼ミストノズル/10個●▼蛇口ニップル●▼蛇口用コネクター●▼チューブ接続部品●▼水抜きコネクター●▼L型コネクター●▼チューブ固定具/15個●▼釘/15本●▼コンクリートプラグ/15個●▼結束バンド/15本●▼エンドパーツ●▼チューブカッター
アズワン品番67-4518-60
1台
¥16,830
税込¥18,513
5日以内出荷
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途暑さ対策・環境改善に。
仕様庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付き
トラスコ品番664-2827
性能フォースター
材質スチール、ABS樹脂
定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×585×856
冷却方式直接冷却/霜取方法:手動
庫内温度(℃)-20±2
年間消費電力量(kWh/年)288
定格内容積(L)193
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
大きな室内空間の空気循環に最適です。上下方向の風向き角度が調整可能です。
用途暑さ対策・環境改善に。大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。
奥行(mm)380
電圧(V)単相100
モータータイプ全閉型
電源コード(m)約2.4
電源プラグアースクリップ付き
材質(羽根)アルミ
関連キーワード