曲面にも貼れるスケジュールボード。
ロッカーなど、空いているスペースが有効活用できるマグネットシート製のスケジュールボード。場所もとらずコンパクトに保管できます。
取付方式マグネット
材質樹脂マグネット(ホワイトボード仕様)
仕様マグネット付イレーザー・マーカーペン(赤・黒)・マグネット付マーカートレイ
寸法(mm)600×370×0.8
日本緑十字社品番316050
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
啓蒙活動用のビニール製ワッペン(胸章)です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番697-1000
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.7
色白
質量(g)7
取付方式安全ピン式
加工ラミネート加工
縦(mm)90
横(mm)60
表示内容化学物質管理強調月間
1枚
¥489
税込¥538
3日以内出荷
啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。
用途当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番697-1003
セット内容10本 1組
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.4
色白
質量(g)26
取付方式安全ピン式
縦(mm)120
横(mm)25
表示内容化学物質管理強調月間
1組(10本)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様3方3巻縫製
材質ポリエステル
寸法(mm)1800×600
質量(g)82
取付け方法ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容化学物質管理強調月間
生地厚(mm)0.12
ビニール製のワッペンです。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途職務や役職などの識別に。
取付け方法安全ピン式
材質軟質塩化ビニール
仕様ラミネート加工
付属品安全ピン
厚さ(mm)0.7
質量(g)7
縦(mm)90
横(mm)60
啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。
用途当該情報の明示、啓発に。
取付け方法安全ピン式
材質軟質塩化ビニール
仕様表印刷
付属品安全ピン
厚さ(mm)0.4
質量(g)26
縦(mm)120
横(mm)25
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。
取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
仕様表印刷
セット内容パイプ×2本・ヒモ×2本
質量(g)440
縦(mm)1500
横(mm)450
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。
質量(kg)1.4
材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板
セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書
表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数
取付け方法吊下げ
縦(mm)598
横(mm)845
厚さ(mm)20
電源AC100-240V 50/60Hz
消費電力(W)3
耐用年数(年)【制御板使用電池】3
仕様目標日数:最大4桁
関連キーワード