2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョークでの書き消しが可能な工事撮影用の黒板です。チョークとイレーザーに加え、立て掛けて撮影するための金具が付属しています。
用途工事写真の撮影に。 仕様立て掛け金具付き トラスコ品番815-1566 セット内容チョーク、イレーザー、立掛け金具 使用方法【記入方法】チョーク 厚さ(mm)20 材質/仕上本体:木 質量(g)978 縦(mm)450 横(mm)600 表示内容工事件名・工事場所・施工者
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷

日本緑十字社黒板塗料スプレー
エコ商品
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製黒板の塗り替えに。 トラスコ品番107-2590 材質主成分:アルキッド樹脂・アクリル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・液化ガス 緑(つや消し) 容量(mL)300 高さ(mm)188 タイプうすめ液不要タイプ 乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)57 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.2
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷