4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂 寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸 質量(kg)4 取付方式スタンド式
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ 寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1 質量(kg)2.9 取付方式スタンド式
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。 取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売) 材質/仕上アルミ 仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂 寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387) 質量(kg)3 取付方式スタンド式
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)