水や溶剤などをつけての使用や激しい作業にも十分に耐え、水、油など、様々な液体を素早く多量に吸収します。
原料にポリプロピレン、パルプを使用し布のようなしなやかさとボリューム感を持っています。
材質ポリプロピレン・パルプ
寸法(mm)300×350(4つ折り)
質量(g)760
日本緑十字社品番294118
1組(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
様々な油に対応する油専用吸着マット!
重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。油専用吸着マットです。水はほとんど吸いません。
用途油専用
材質PP
色白
様々な用途にカットして使用できる吸着マット
耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質PP・表面耐摩耗性PPシート
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5
吸収量(L/本)72
水をはじき油を吸収、屋外での漏洩対策に
漏洩した油を直ぐに吸収し内部に留めます。
用途油専用
対応オイル
材質PP
長さ(mm)1220
色白
直径(Φmm)80
吸収量(L/本)約4.8
日本緑十字社品番294109
1組(12本)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
海上、河川等への油流出事故防止に
親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わない為、水面に浮きながら油だけを吸収します。水処理槽や、河川、貯水池、海上等の浮上油の回収に最適。
用途油専用
対応オイル
材質PP
色イエロー
直径(Φmm)127
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質PP・PE
色グリーン・イエロー
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質PP・PE
色グレー
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×4
布と紙の長所を兼ね備えたウエス。
強度や吸収力に優れ、汚れや油水をサッと拭きとれます。
強度があるので液体につけて絞っての使用や、数回洗っての再利用も可能です。
また、糸くずが出にくく、布ウエスの代替に適しています。
材質ポリプロピレン・パルプ
寸法(mm)250×250
質量(kg)1.75
日本緑十字社品番294117
1組(200枚)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
タオルウエス、メリヤスウエスの代用に耐える性能。布ウエスと変わらないボリューム感。表面の起毛不織布により拭き取り性能を高め、内面生地に吸収量の高い不織布を採用。多量の液体を拭き取るタフなウエス。
材質ポリプロピレン・パルプ
寸法(mm)370×420×2
質量(kg)3.8
日本緑十字社品番294120
1組(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
布ウエスに近い使用感と広範囲の拭き取り性能の持続。
表面の凹凸特殊加工によりタオル地の様な拭き取り性能を再現。素材の配合バランスと製法によりソフトでありながら強度を維持します。
材質ポリプロピレン・パルプ
寸法(mm)360×460(4つ折り)
質量(kg)1.55
日本緑十字社品番294119
1組(100枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ドラム缶の天板をきれいに保つ吸着マット!
ドラム缶の注ぎ口周りや天板など、油の垂れ落ちを吸収し、きれいな状態を維持します。ドラム缶の天板サイズ、取り出し穴、空気穴に合わせてカット済みです。200Lドラム缶用。日本製鋼製タイトヘッドドラムJIS規格の注入口と換気口穴位置に対応。海外製鋼製タイトヘッドドラムの注入口と換気口穴位置に対応。
用途油専用
対応オイル
材質PP
厚さ(mm)約4
質量(kg)4.9
色白
直径(Φmm)550
吸収量(L/枚)約1.5
日本緑十字社品番294101
1組(40枚)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
床面へ密着、吸着マットが床面に貼りつく!裏面に特殊粘着素材をコーティングしてマットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。マット全面を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質ポリプロピレン・ナイロン・粘着剤
質量(kg)6.2
吸収量(L/本)約60
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)760×20m×2
関連キーワード