「注意喚起 テープ」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。
材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系
質量(kg)70(1巻あたり)
タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09
引張強度(N/15mm)49
粘着力(N/10mm)2.05
使用場所屋内用
最大テープ外径(Φmm)56
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)95
取付方式テープタイプ
長さ(m)10
粘着力5.1/25mm
粘着力(N/10mm)2.04
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。
仕様非粘着
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.1
質量(g)420
取付方式テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)50
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
仕様ラベル使用の場合:47枚
トラスコ品番354-0340
材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)2.04
表示内容立入禁止
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
粘着力(N/25mm)5.1
サイズ(mm)紙:72
RoHS指令(10物質対応)対応
最大テープ外径(Φmm)92
1巻
¥929
税込¥1,022
当日出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26
長さ(m)5
分類梱包用品
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
別売りのミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途曲がり角などの視界の悪い場所での注意喚起に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)42
取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)100
横(mm)300
表示内容注意
2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。
二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。
日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。
標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口
二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。
用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。
仕様反射タイプ 裏テープ付
質量(g)128
取付方式貼付タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
光を再帰反射する事で遠方からでも目立ちます。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類に。メモや目印に。ライトを使用する環境での注意喚起等に。
仕様片面磁力、異方性マグネット
厚さ(mm)0.92
材質/仕上PETフィルム、反射シート、マグネットシート
長さ(m)1
吸着力(N[gf/cm2])70
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類にメモや目印にライトを使用する環境での注意喚起等に。
材質アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類に。メモや目印に。ライトを使用する環境での注意喚起等に。
仕様片面磁力、異方性マグネット
幅(mm)100
厚さ(mm)1.2
材質/仕上アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート
色蛍光イエロー
質量(g)318
長さ(m)1
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ポリプロピレン
質量(g)100
取付穴4ヵ所
縦(mm)450
横(mm)300
厚さ(mm)0.8
仕様表印刷
関連キーワード