このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
種別注意
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル
材質蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)-29~100
付属品裏面離けい紙付
形状ラベル
取付方式ステッカー
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。
貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
取付方式粘着シール
表示内容開閉注意
サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
英文とJIS規格に基づくピクトサインが併記された標識です。
材質ユポステッカー
取付方式ステッカー
高温による危険を周囲にしっかりと伝えるための警告表示ステッカーです。ピクトグラムと赤色の配色により、高い視認性を確保しています。5枚1組でコストパフォーマンスにも優れており、複数箇所での使用に便利です。
用途高温箇所への注意喚起用。機械や設備のやけど防止対策に。作業現場や工場での安全管理に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
取付粘着シール
表示内容高温注意
JIS規格に基づく安全標識です。視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。注意喚起や安全表示に汎用性があります。
用途機械や装置の危険箇所への注意表示に。工場・倉庫・作業現場での安全対策に。社内の立ち入り禁止区域の明示に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.09
取付方式粘着シール/貼付タイプ
表示内容!(エクスクラメーションマーク)
作業現場での新人・初心者を周囲に知らせるためのステッカーです。5枚入りのセットで、複数人の使用や予備としても便利です。視認性の高いデザインで、現場の安全意識向上に貢献します。ヘルメットの側面や後部に貼りやすいコンパクトサイズです。
用途新入作業員の識別・安全配慮用。現場での周囲の注意喚起に。ヘルメットに貼って初心者を明確に表示するために。
トラスコ品番705-9901
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.09
取付貼付タイプ
縦(mm)53
横(mm)35
表示内容初心者マーク
1組(5枚)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
JIS安全標識規格に準拠したステッカータイプの禁止表示です。英語併記で外国人労働者や訪問者への配慮もなされています。赤・黒の配色とピクトグラムで、強い危険を直感的に伝えます。サイズは150×100mmで見やすく、視認性にも優れています。5枚1組でまとめて導入でき、コスト効率も良好です。
用途立ち入り禁止エリアの入口表示に。工場や施設内での安全確保に。設備メンテナンス中の一時的な制限表示に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
取付粘着シール
取付方式貼付タイプ
縦(mm)150
横(mm)100
安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。蛍光タイプなのでよく目立ちます。
用途作業時の注意喚起に。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
縦(mm)30
横(mm)50
取付け方法貼付タイプ
階段での事故防止に。
仕様2ヵ国語併記(英語・日本語)
セット内容5枚1組
材質基材/軟質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系
色黄
質量(g)170
取付方式貼付タイプ
縦(mm)100
横(mm)200
表示内容つまずき注意
1組(5枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
材質基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.1
取付貼付タイプ
質量(g)100
縦(mm)360
横(mm)90
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
仕様●入数(セット商品):1組(10枚入)●表示内容:開閉注意●縦(mm):360●横(mm):90●厚さ(mm):0.1●取付仕様:貼付タイプ●質量:100g●材質:基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番65-6901-95
1組(10枚)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ポリプロピレン
質量(g)100
取付穴4ヵ所
縦(mm)450
横(mm)300
厚さ(mm)0.8
仕様表印刷
関連キーワード