「消火器50型」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルデザインのリーズナブルな消火器カバーです。
適合【推奨消火器】粉末10型
材質ポリプロピレン
寸法(mm)655×280(展開時)
質量(g)110
板厚(mm)0.75
組立寸法(mm)550×280
あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。消火器を覆っているだけなので、万が一の場合でも消火器を簡単に取り出すことが可能です。
適合【推奨消火器】粉末10型
材質硬質エンビ
幅(mm)250
厚さ(mm)2
高さ(mm)550
質量(g)550
奥行(mm)200
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。
時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.22MB)
置くだけで台車・カゴ台車の自然に動いてしまうのをストップできます。使用状況に応じて形状の変更が可能です。重量物を載せたカゴ台車もガッチリ止まります。
用途台車の衝突や自然暴走のストッパーに。消火器まわりの衝突対策、支柱や円柱の保護等に。
トラスコ品番663-4130
長さ(mm)500
幅(mm)50
厚さ(mm)20
内容連結用ジョイント金具×3個
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。
トラスコ品番708-0906
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
色レモンイエロー
テープ幅(mm)50
規格JIS JCクラス
テープ長さ(m)2
引張強度25.7N/25mm
テープ厚さ(mm)0.37
時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)
粘着力14.5N/25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性反射、蓄光
1巻
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード