「無事故記録表」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無災害・無事故日は緑色(それ以外はオレンジ又は赤色)のマグネット札を貼り付け、緑十字を一日一日完成させていくことで職場の安全意識を高めます。本体の緑十字や数字部分には「0.2mmの凹み」があり、マグネット札の細かな位置合わせは不要です。本体裏面に「未使用札を貼り付けて保管できるスペース」を設けています。必要なマグネット札は全て付属しています。
用途職場の無災害活動に。
付属品壁面設置用金具
セット内容色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]~[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚、壁面設置用金具
材質本体:PET樹脂・スチール、マグネット:塩素化ポリエチレン・フェライト、枠:アルミ、壁面用金具:ニッケルメッキ鉄
厚さ(mm)20、(色札・数字札マグネット)0.8
寸法(mm)数字札:25×25、色札:41×41
文字内容安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数
縦(mm)600
横(mm)450
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
サイズ(大札)33×50mm・(小札)33×33mm・(数字札)37×28mm
文字内容(大札・小札・数字札)
種別無事故
材質硬質エンビ(マグネット付)
区分無災害記録表
質量(g)216
取付方式マグネット
日本緑十字社品番229452
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
用途職場の無災害活動に。
仕様周囲アルミ枠
付属品壁面設置用金具
材質【本体】ABS樹脂、木材【数字札】ABS樹脂【枠】アルミ【壁面用金具】SUS304
厚さ(mm)23
取付方式吊り下げタイプ(金具付き)
縦(mm)453
横(mm)603
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。
質量(kg)1.4
材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板
セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書
表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数
取付け方法吊下げ
縦(mm)598
横(mm)845
厚さ(mm)20
電源AC100-240V 50/60Hz
消費電力(W)3
耐用年数(年)【制御板使用電池】3
仕様目標日数:最大4桁
関連キーワード