LED無災害記録表日本緑十字社翌々日出荷から3日以内出荷
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。質量(kg)1.4材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数取付け方法吊下げ縦(mm)598横(mm)845厚さ(mm)20電源AC100-240V 50/60Hz消費電力(W)3耐用年数(年)【制御板使用電池】3仕様目標日数:最大4桁