9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。 温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。 熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に 付属品吊り下げ用金具、紐 トラスコ品番259-0720 厚さ(mm)20 取付方式吊り下げ 電流(A)1 電圧(V)DC5(AC100~240) 寸法(幅W×高さH)(mm)【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13 定格消費電力(W)0.75 測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH) 最大消費電力(W)1.5 縦(mm)600 表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません 横(mm)425 LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定 電流(mA)150 表示内容熱中症予防表示板 使用場所屋内専用 アズワン品番64-8948-35 ケーブル長(cm)127
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。
用途屋内用。熱中症予防対策に。 付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップ トラスコ品番815-1756 幅(mm)174 高さ(mm)37 タイプ携帯型 奥行(mm)22 使用電池CR2032ボタン電池×1個 電池寿命約300時間
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

日本緑十字社のぼり旗 WBGT警戒
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。 トラスコ品番391-9497 材質テトロンポンジ 寸法(mm)1800×600 質量(g)78 取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所) 表示内容警戒 WBGT25~28℃ 本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷

日本緑十字社のぼり旗 WBGT注意
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。 トラスコ品番391-9517 材質テトロンポンジ 寸法(mm)1800×600 質量(g)78 取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所) 表示内容注意 WBGT25℃未満 本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷

日本緑十字社のぼり旗 WBGT危険
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。 トラスコ品番391-9486 材質テトロンポンジ 寸法(mm)1800×600 質量(g)78 取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所) 表示内容危険 WBGT31℃以上 本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。 トラスコ品番391-9494 材質テトロンポンジ 寸法(mm)1800×600 質量(g)78 取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所) 表示内容厳重警戒 WBGT28~31℃ 本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。 トラスコ品番392-1043 材質テトロンポンジ 寸法(mm)1800×600 質量(g)78 取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所) 表示内容水分塩分補給 本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷

WBGT値の把握・対策に最適です。お得な4枚セットです。
用途当該情報の明示、啓発用に。 トラスコ品番391-9475 材質テトロンポンジ 寸法(mm)1800×600 質量(g)312 取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所) 表示内容注意 WBGT25℃未満・警戒 WBGT25~28℃・厳重警戒 WBGT28~31℃・危険 WBGT31℃以上 本体生地厚さ(mm)0.12
1組(4枚)
13,980 税込15,378
当日出荷