18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。 トラスコ品番212-8914
1組(3個)
1,490 税込1,639
欠品中

氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
用途熱中症予防対策に。 仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能 セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1 長さ(mm)600 幅(mm)65 材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤 ネイビー 首廻り(cm)約50まで
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
6,998 税込7,698
欠品中

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ 材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g)18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネスベストCOOL専用の保冷剤です。
用途フルハーネスベストCOOLの予備用保冷剤に。
1組
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミコーティングで太陽光を反射×ヘルメット専用保冷剤です。ヘルメット専用保冷剤と気化熱作用の相乗効果で体温の上昇を抑制します。本体を水に浸して軽く絞り、ヘルメットのバックバンドに装着できます。表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工です。裏地は吸水性のよいタオル地です。
用途熱中症予防対策に。 付属品保冷剤×2個 トラスコ品番107-2544 セット内容保冷剤×2個 材質綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング 寸法(mm)160×220【保冷剤】77×100×10【ポケット】95×100
1個
1,198 税込1,318
欠品中

フルハーネス対応、アルミ保冷剤付クールベストです。フルハーネスの上から着用可能です。正面のバックルと肩の面ファスナーでサイズ調節可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
1組
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュベスト(375594)専用の保冷剤セットです。
用途熱中症予防対策に。 適合375593 寸法(mm)縦(mm):160×横(mm):110 質量(g)816 内容4個1組 アズワン品番63-4168-34
1組(4個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。
用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。 トラスコ品番259-2262 セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) 寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15 ブラック 質量(g)保冷剤(1個あたり):200 本体質量(g)ベスト:110 胸廻(cm)約115~145
1着
4,998 税込5,498
当日出荷

濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。 材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック 容量(mL)420 アズワン品番64-2303-40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
5,598 税込6,158
当日出荷

いつでもどこでも叩くだけで瞬間冷却、熱中症対策、暑さ対策、レジャー等いろいろな場所でご使用いただけます。 使用後も保冷剤として繰り返し使えます。
仕様●セット商品:5個1組●本体サイズ(mm):約185×120●箱サイズ(mm):185×120×87●質量:850g●1個の内容量(g):約160●保冷時間:約15~30分(室温25℃)●内容成分:尿素、水●注意:直射日光や湿気の多い場所を避けて保管してください。 アズワン品番67-3048-20
1組(5個)
950 税込1,045
7日以内出荷

ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。 仕様甲部分4層構造 トラスコ品番664-2662 セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3 材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ ホワイト サイズフリー 連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
1組
169,800 税込186,780
7日以内出荷

フルハーネス対応です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。蜂の針からしっかりガードします。風量の調整も可能です。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。 仕様甲部分4層構造 トラスコ品番664-2701 セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3 材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ ホワイト サイズフリー 連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
1組
179,800 税込197,780
7日以内出荷

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に。 仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザー トラスコ品番212-8916 性能フォースター 材質スチール、ABS樹脂 高さ(mm)860 奥行(mm)315 間口(mm)495 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)41 内容積(L)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497 冷却方式直接冷却/霜取方法:手動 庫内温度(℃)-20±2 年間消費電力量(kWh/年)187
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。 冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に トラスコ品番259-0647 材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)26 高さ(mm)858 奥行(mm)570 間口(mm)565 電源(V)単相100(50/60Hz)
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

日本緑十字社ベルフラップ
さらっとした肌触りのメッシュ素材を組み合わせた快適・爽快な製品です。手洗い洗濯が可能です。ヘルメットを装着して行う作業等に適しています。水に浸すだけで、約1時間涼感効果が持続します。水に浸しなおすだけで、繰り返し使用できます。付属の保冷剤を凍らせて使えばより涼しく快適になります。
用途熱中症予防対策に。 仕様手洗い可 セット内容保冷剤×1個 厚さ(mm)5 寸法(mm)155×165 材質/仕上本体:ポリエステル サックス アズワン品番64-2303-31
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。屋外作業や建設現場での暑さ対策に。 トラスコ品番706-4633 セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) 寸法(mm)保冷剤:約133×178×厚さ15(1個あたり) ブラック サイズS 質量(g)保冷剤:200(1個あたり) 胸囲(cm)80~105 本体質量(g)ベスト:100 着丈(cm)32 ファン冷却ファン無 ポケット保冷剤用ポケット有
1着
5,598 税込6,158
翌々日出荷