トラスコ品番441-3016
材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム
質量(kg)4.8
日本緑十字社品番131206
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
トラスコ品番441-3008
材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム
質量(kg)4.8
日本緑十字社品番131205
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
用途階段での事故防止に。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
取付方式貼付タイプ
セット商品数4枚1組
表示内容↑(矢印)
LED矢印誘導灯用の掲示板です。131020用の大きな掲示(B4サイズまで)が必要な際の追加オプションになります。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
トラスコ品番354-0346
材質PVC・ABS
質量(g)150
取付方式マグネット
対応(寸法)260×270(B4用紙まで対応)
縦(mm)300
横(mm)380
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様全面反射タイプ
トラスコ品番661-8492
高さ(mm)450
間口(mm)900
表示内容赤地白矢印
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
仕様(矢印パネル)LED+反射
トラスコ品番353-8809
セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本
材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP
寸法(mm)(透明スリーブ)175×390
色発光色:赤
質量(g)465
取付方式吊り下げ/マグネット
電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売)
パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450
連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150
対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
1組(1セット)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
文字内容東西南北
仕様天井取付用・6mmΦ穴×4
トラスコ品番814-8829
種別方向
材質スチール(メラミン焼付)
形状標識
厚さ(mm)0.6(山型)
寸法(mm)600角
質量(kg)2
区分クレーン標識
取付方式穴4
日本緑十字社品番083010
1枚
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
当該情報の明示、啓発に。
仕様表印刷、片面表示、マグネット入り、ハトメ2ヵ所付き
材質ターポリン
厚さ(mm)0.38
質量(g)64
縦(mm)140
横(mm)200
消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付け方法貼付タイプ(裏テープ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.28MB)
関連キーワード