5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェインを2段に掛けることで安全性を確保します。ポールにチェインを収納する事ができます。水や砂を入れる必要がない砂鉄入りのベースなので簡単に設置ができます。
用途区画整理に立入制限箇所の区分けに。 トラスコ品番350-6181 材質ポール:ポリエチレン、ベース:高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り) ポール:黄/黒 高さ(mm)876 ベース250mm角 ポール径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 色(ベース)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

360℃どの位置でもベルトの接続が可能なバリアベルトスタンドです。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしれいるので、水・さび・摩耗に強いです。ポールとベースの固定箇所を増やしているので、回転させながらの移動時等ポールとベースの接続が緩む事がありません。
材質ポール/スチール、ベース/スチール・高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)、ベルト:ナイロン 質量(kg)8 【ポール】黄/黒 高さ(mm)980 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(m)2 ベース径(Φmm)330 支柱径(Φmm)50.8 アズワン品番65-1858-61
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。
用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープでもチェインでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。
材質ポール/スチール、ベース/スチール、ヘッド/ABS 質量(kg)8.7 【ポール】黄/黒 高さ(mm)960 適合サイズチェイン6Φまで、ロープ8mmΦまで ベース径(Φmm)330 ポール径(Φmm)50.8 アズワン品番64-9300-88
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ロープでもチェインでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。ステンレス製なのでさびにくいです。ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付機構です。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩耗に強いです。
材質ポール/ステンレス、ベース/ステンレス・高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)、ヘッド:ABS 質量(kg)7.1 シルバー(ベース/ポール) 高さ(mm)972 適合サイズチェイン6mmΦまで、ロープ8mmΦまで ベース径(Φmm)330 ポール径(Φmm)38.1 アズワン品番65-1861-19
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 砂鉄