超軽量で「天井・壁」いずれも簡単に取り付けできます。
フチなしミラーのフレキシブルアームで角度調節は自由自在。
ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高いです。
緊急時に居場所を伝えるだけでなく、必要事項や身元確認ができる。
材質アルミ・PP・ナイロン・鉄
種別IDカード付き
質量(g)約18
寸法(Φ×mm)約10×76
アズワン品番62-3806-13
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
簡単に取り付けられるマグネットシートです。鮮やかな黄色で視認性が高いです。「輪止め」の文字が大きく、ひと目で確認できます。マグネットなので、繰り返し使用可能です。運転席側ドアに貼ることで輪止め確認を促します。
用途トラックやバスの輪止め確認に。工事現場や物流倉庫での安全対策に。車両の誤発進防止に。
トラスコ品番705-9920
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
色黄
縦(mm)80
横(mm)160
取付け方法マグネット式
表示内容輪止め確認ヨシ!!
磁力320ガウス
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識
区分バルブ
取付方式札
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。
用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。
材質アルミ
色黄
取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
穴数上部1ヵ所
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
文字内容開-閉
色開:緑閉:赤
厚さ(mm)3
穴数2
形状標識
区分バルブ
取付方式札
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様消防認定品裏面離けい紙付き
材質PETステッカー
取付方式ステッカー
ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。壁掛けフック30個付きです(1段10個×3段)。透明窓なので中身が確認できます。
用途ロックアウト用品の管理に。
付属品フック×30個、本体キー×2本、本体キー×2本
トラスコ品番353-8797
材質本体:スチール(表面高温処理)
色黄
フック30個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)幅:560×70×450
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様消防認定品裏面離けい紙付き
材質PETステッカー
寸法(mm)100×300
質量(g)25
取付方式ステッカー
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
文字内容-
仕様消防認定品裏面離けい紙付き
材質PETステッカー
取付方式ステッカー
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)95
取付方式テープタイプ
長さ(m)10
粘着力5.1/25mm
粘着力(N/10mm)2.04
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
安全確認に。軽量で取り付けが簡単。有効視野は広く、角度を自由に変えることができます。
型式丸型
仕様ポールに取り付け可能。締金具付。
材質(ミラー)ガラス(フードなし)
取付可能ポール径(Φmm)27~120
警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。
用途誘導に。
仕様ブザー:あり
トラスコ品番353-8799
材質パイプ部:ポリカーボネート、ハンドル部:ABS樹脂
長さ(mm)550
寸法(mm)発光部:30Φ×330
色赤
スイッチ点灯用:点滅→点灯→手元LED→消灯、警笛用:押している間のみ発音(警笛音量94db)
使用電池単2乾電池×3本(別売)
LED色赤
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
仕様安全ピン付
材質軟質エンビ
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)120×25
取付方式安全ピン
ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。棚板2枚付きで棚間のサイズ調整が可能です。透明窓なので中身が確認できます。
仕様KBL-1
付属品棚板×2枚、本体キー×2本
質量(kg)6.3
色黄
材質(本体)スチール(表面高温処理)
タイプ棚板タイプ
アズワン品番65-1858-80
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×155×450
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ
寸法(m)1
屋外の安全確認に。
左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質アクリル
付属品壁面取付金具
ヘルメット用ラインの標準品。
反射タイプ
材質反射シートテープ(アクリル系フィルム)
屋外の安全確認に。
左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質ステンレス
屋外の安全確認に。
左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質ステンレス
屋外の安全確認に。
左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質ステンレス
屋外の安全確認に。
左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質ステンレス
仕様裏面離けい紙付
種別スローガン
形状ステッカー
区分安全保安用品
取付方式ステッカー
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
種別警告
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
取付方式裏面離けい紙付
仕様両面印刷
材質アルミ
厚さ(mm)1
取付方式札
穴径(Φmm)5
寸法(Φmm)80
穴数1
文字内容人も車も一旦停止 左右確認
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番113-8875
寸法(mm)400×680×0.8
質量(kg)1.7
日本緑十字社品番108450
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
材質アルミ
厚さ(mm)1
質量(g)8
表示両面
縦(mm)50
横(mm)50
上部穴径(Φmm)4×1ヶ所
取付方式吊り下げ
材質厚口コート紙
長さ(mm)430
幅(mm)430
質量(g)28
関連キーワード
1
2
次へ