材質ラミプレート
形状標識
厚さ(mm)1
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
タイププレート
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容禁煙・NOSMOKING
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.4
タイプステッカー
取付方式貼付タイプ
表示内容禁煙・NOSMOKING
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番223-9556
材質本体:ポリプロピレン
厚さ(mm)0.8
取付穴4ヵ所
質量(g)54
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
取付穴径Φ4mm×4ヵ所
縦(mm)300
横(mm)200
表示内容禁煙
1枚
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番223-9550
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.4
質量(g)10
取付方式貼付タイプ
縦(mm)150
横(mm)100
表示内容禁煙
1枚
¥799
税込¥879
翌々日出荷
サイズ600×300×1mm
材質ラミプレート
形状標識
区分火気
質量(g)260
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。日本消防標識工業会推奨品です。
用途当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番387-3471
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)200
取付方式穴ナシ(加工フリー)
縦(mm)250
横(mm)500
表示内容禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消防サイン標識の火気厳禁に英語を追記しました。各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。
材質硬質エンビ
仕様ラミネート加工
寸法(mm)250×500×1
質量(g)200
文字内容構内 禁煙 NO SMOKING
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番814-9312
寸法(mm)680×400×0.8
質量(kg)1.7
日本緑十字社品番108040
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様3mmΦ穴×4
種別船舶用
材質ラミプレート
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。
寸法(mm)160×120
仕様裏面離けい紙付
材質エンビステッカー
区分JISHA安全
質量(g)28
取付方式裏面離けい紙付
材質ラミプレート
厚さ(mm)1
寸法(mm)250×500
文字内容構内禁煙
取付方式穴6
材質スチール
仕様5mmΦ穴×6・山型
トラスコ品番814-9593
寸法(mm)300×1200×0.7
質量(kg)2
日本緑十字社品番135130
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
文字内容歩行中 禁煙 NO SMOKING
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番814-9313
寸法(mm)680×400×0.8
質量(kg)1.7
日本緑十字社品番108050
1枚
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
材質スチール(メラミン焼付)
厚さ(mm)0.7
寸法(mm)300×1200
穴寸法(Φmm)5×6
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)95
取付方式テープタイプ
長さ(m)10
粘着力5.1/25mm
粘着力(N/10mm)2.04
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ポリプロピレン
質量(g)100
取付穴4ヵ所
縦(mm)450
横(mm)300
厚さ(mm)0.8
仕様表印刷
材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)2.9
取付方式スタンド式
関連キーワード