「笛」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
緊急時の合図に!
アズワン品番62-3806-14
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
緊急時に居場所を伝えるだけでなく、必要事項や身元確認ができる。
材質アルミ・PP・ナイロン・鉄
種別IDカード付き
質量(g)約18
寸法(Φ×mm)約10×76
アズワン品番62-3806-13
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
誘導・指示・危険・合図などの伝達に適した樹脂製のホイッスルです。
付属品ヒモ
全長(mm)40
質量(g)15
3000ヘルツのききとりやすい音域で、災害時に役立つホイッスルです。
用途騒音の中や遠くの人への合図に。
トラスコ品番661-6687
色赤
タイプひも付き
縦(mm)48
横(mm)20
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。
用途誘導に。
仕様ブザー:あり
トラスコ品番353-8799
材質パイプ部:ポリカーボネート、ハンドル部:ABS樹脂
長さ(mm)550
寸法(mm)発光部:30Φ×330
色赤
スイッチ点灯用:点滅→点灯→手元LED→消灯、警笛用:押している間のみ発音(警笛音量94db)
使用電池単2乾電池×3本(別売)
LED色赤
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。
仕様【警笛用スイッチ】押している間のみ発音(警笛音量94db)
材質パイプ部/ポリカーボネート、ハンドル部/ABS樹脂
長さ(mm)550
色青
質量(g)146
タイプYDT-1100 青
スイッチ【点灯用】点滅→点灯→手元LED→消灯
連続使用時間(時間)(点灯)約30/(点滅)約40
寸法(Φ×mm)【発光部】30×330
使用電池単2乾電池×3本(別売)
LED色青
ブザー音あり
アズワン品番65-1859-81
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
軽量・コンパクトなので携帯に便利です。口を使わないため衛生的です。本体の切り替えスイッチで3種類の合図音の変更ができます。ボタンを押している間は合図音を鳴らし続けることができます。
用途情報伝達ツールに騒音の中や遠くの人への合図に。
付属品ベルトループ用コインストラップ、リストストラップ
トラスコ品番353-8739
材質本体:ABS樹脂、グリップ:ラバー
保護構造生活防水
使用電池単4乾電池×2本(別売)
パターン合図音:3種類
音量(dB)約120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
防滴構造の大出力メガホン!
防水性能が保護等級IPX5ですので突然の激しい雨でも安心です。
着脱式マイクとワイヤレスマイク(マイク-3400・別売)が同時に使用できます。
到達距離(m)音声:約800 ホイッスル:約1000
質量(kg)4.1(電池別)
出力定格30W/最大45W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×343×350
周波数特性500Hz~5kHz(偏差26dB以内)
使用乾電池LR20/R20P/R20PU(単一形)8本
外装本体(ASA樹脂):近似色 シルバーグレー
外部入力(ジャック)-20dBV 10kΩ/-52dBV 600Ω(切換式) 不平衡 音量調節器付
受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔 13波)
電池使用時間(時間)音声:約22、ホイッスル:約2
受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式
防水性メガホン本体:IPX5 JIS C 0920保護等級5[防噴流形]
日本緑十字社品番145018
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
関連キーワード