省スペースなのにグラつかず、移動もラクラク。
スタンドにボードを固定したまま収納できる省スペース設計。キャスター付きだから軽い力で移動もスムーズ。重さ5kgまで固定できます。
材質(表面)スチールホワイト鋼板
仕様キャスター付
付属品マーカーペン・イレーザー1個付・カラーマグネット38Φ/30Φ/13Φ各1個
材質枠/粉受:ABS樹脂、(スタンド)スチール
寸法(mm)(ボード縦型セット使用時)H1605×W600×D520、(ボード縦型セット収納時)H1705×W600×D55、(ボード)900×600×67.5
質量(kg)5.5(ボード含む)
日本緑十字社品番327110
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。現場に合わせてボードの向きを「縦型」と「横型」に切り替え可能です。マーカーの紛失を防ぐペンホルダー付きです。
用途一人での現場写真撮影に。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×120×8.6
表示寸法(mm)140×95
シャフト長さ(mm)200~550
仕様シャフト伸縮式、縦型・横型切替可能(両面仕様)、ペンホルダー付き
付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本
トラスコ品番147-9767
材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮
色ホワイト
質量(g)140
日本緑十字社品番289100
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
壁面の貼り付けができない天井などにも対応できるL型プレートです。ステッカータイプの避難誘導標識と組み合わせて使用できます。PETボトルリサイクル素材を使用した環境配慮型の樹脂製プレートです。L字の曲げ加工(30mm)で取り付け安定性に優れています。
用途天井に避難誘導標識を設置する際に。壁面にスペースがない場所でのサイン取り付けに。非常口や避難経路の案内を目立たせるために。
材質PETボトルリサイクルボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)【曲げしろ】30
色白
取付穴2ヵ所
取付方式ビス止め(ビス別売)
取付穴径(mm)Φ4 (2ヵ所)
関連キーワード