こんなお得な商品も!

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
電気が消えても長時間光ります。
蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。
日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)
区分避難誘導
種別非常口
仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付
質量(g)80
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
夜間も確実に誘導できる中輝度電気が消えても長時間光ります。日本消防標識工業会 品質自主管理標識合格品
寸法(mm)100×300×1
材質蓄光ルミプレ-ト(蓄光性軟質エンビ板)
区分避難誘導
仕様中輝度(JIS Z9107適合)・日本消防標識工業会合格証票付
その他JIS Z9107適合
質量(g)55
仕様裏面離けい紙付オーバーラミネートフィルム付(340mm角)
材質ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ)
寸法(mm)300角(床貼式)
区分避難誘導
質量(g)58
取付方式裏面離けい紙付
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様消防認定品裏面離けい紙付き
材質PETステッカー
取付方式ステッカー
JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
仕様●はく離紙:付●テープカット条件:手切り不可●取付方法:貼付タイプ
厚さ(mm)0.35
材質/仕上テープ本体:エンビ、プラスチック芯:ポリプロピレン
色ブルー
長さ(m)10
主な用途表示・安全用
特性蓄光
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
文字内容避難誘導
電気が消えても数分間光ります。
材質ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ)
仕様裏面離けい紙付
取付方式裏面離けい紙付
1巻
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
材質テープ本体/エンビ・蓄光材、プラスチック芯/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.35
色ブルー
取付貼付タイプ
長さ(m)10
特性【テープカット】手切り不可
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様電気が消えても数分間光ります。
寸法(mm)120×360
質量(g)34
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。
避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。
従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。
また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。
時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.22MB)
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様消防認定品裏面離けい紙付き
材質PETステッカー
寸法(mm)100×300
質量(g)25
取付方式ステッカー
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。
青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
文字内容-
仕様消防認定品裏面離けい紙付き
材質PETステッカー
取付方式ステッカー
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。
避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。
従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。
また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
仕様電気が消えても数分間光ります。
材質PET
厚さ(mm)0.4
JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。
仕様テープカット条件:手切り不可
厚さ(mm)0.5
材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系
色グリーン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤アクリル系
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)10
粘着力(N/25mm)12.95
特性蓄光
消防用設備等認定品です。
工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
電気が消えても長時間光ります。
表示内容非常口
取付ステッカー
取付け方法貼付タイプ
材質基材:PET、蓄光剤・粘着剤:アクリル系
仕様C200級
トラスコ品番102-8476
質量(g)19
縦(mm)150
横(mm)150
日本緑十字社品番360860
1枚
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質蓄光性硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)240×80
質量(g)28
線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。
色蓄光
材質ポリプロピレン
長さ(m)50
質量(kg)約0.2(1mあたり)
線径(Φmm)10
寸法A(mm)40
寸法B(mm)13
日本緑十字社品番284065
1巻
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。
用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
材質蓄光硬質プレート
質量(g)70
タイプ中輝度蓄光タイプ/避難口・非常口表示用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.2
関連資料(0.59MB)
トラスコ品番107-2524
幅(mm)15
厚さ(mm)0.3
色グリーン
長さ(m)1
対応電気が消えても長時間光ります。
1巻
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ステッカータイプの蓄光式避難誘導標識の保護フィルムとして。
仕様エンボス加工、ステッカータイプ、離けい紙付
材質PET
厚さ(mm)0.21
色透明
文字内容避難誘導
高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。
厚さ(mm)0.6
タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.22MB)
蓄光避難誘導ステッカー標識を天井へ設置するためのベースプレートです。
用途壁面に取り付けができない場合に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
寸法(mm)(曲げしろ)40
色白
文字内容避難誘導
穴径(Φmm)4
穴数2
床面施工対応の保護フィルムにすべり止め機能を追加。
高輝度蓄光テープ等の上から貼る保護用のフィルムテープです。
JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
材質基材/PET・蓄光材、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)【紙管】80
色グリーン
取付貼付タイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
JIS規格JDクラス
粘着力(N/10mm)10
粘着力(N/25mm)12.95
特性【テープカット】手切り不可
最大テープ外径(Φmm)86
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
寸法(mm)120×360
質量(g)30
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、「矢印」1シート6枚付、ステッカータイプ、離けい紙付
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.3
質量(g)34
サイズ(mm)100×100(矢印サイズ)
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
寸法(mm)120×120
文字内容避難誘導
質量(g)10
光を蓄え暗所で光る国内最高水準JIS 規格に対応した高輝度・長時間残光テープです。
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。
用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。
材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水
容量(g)20
塗布面積(m2)0.02(2回塗り)
標準重ね塗り回数(回)2
サイズ(mm)57×30
危険物の類別非危険物
乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
光を蓄え暗所で光る国内最高水準JIS 規格に対応した高輝度・長時間残光テープです。
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
光を蓄え暗所で光る国内最高水準JIS 規格に対応した高輝度・長時間残光テープです。
光を蓄え暗所で光る国内最高水準JIS 規格に対応した高輝度・長時間残光テープです。
光を蓄え暗所で光る国内最高水準JIS 規格に対応した高輝度・長時間残光テープです。
関連キーワード
1
2
3
次へ