5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。 仕様(矢印パネル)LED+反射 トラスコ品番353-8809 セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本 材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP 寸法(mm)(透明スリーブ)175×390 発光色:赤 質量(g)465 取付方式吊り下げ/マグネット 電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売) パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450 連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150 対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
1組(1セット)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

KP-1 LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社 動画あり
25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。 表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します 取付方式マグネット+吊りベルト脱着式 材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮 仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ 付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本 トラスコ品番147-9772 黄/赤、発光時:赤 質量(g)本体:280、表示パネル:150 本体寸法(mm)240×440 適合サイズ(mm)台紙最大:125×365 本体厚さ(mm)30 パネルサイズ(mm)165×390 連続使用時間(時間)約150 使用電源単3乾電池×2本(別売) LED色 取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34 LED使用数(個)25 パネル厚(mm)7 日本緑十字社品番273002
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

LED矢印誘導灯用の掲示板です。131020用の大きな掲示(B4サイズまで)が必要な際の追加オプションになります。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。 トラスコ品番354-0346 材質PVC・ABS 質量(g)150 取付方式マグネット 対応(寸法)260×270(B4用紙まで対応) 縦(mm)300 横(mm)380
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷

狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。
用途壁の中の配線等の確認に。車等の内部点検に。排水口内のつまりや落下物の捜索に。 仕様先端部外径(mm):5.2 付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック) トラスコ品番662-0028 材質ABS樹脂 幅(mm)88 高さ(mm)154 奥行(mm)32 ケーブル長(m)約1 最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル) センサーCMOSセンサー 使用電池単3乾電池×4本 解像度カメラ(ピクセル):1280×720 焦点距離(mm)30~80 電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷