フラッシュリング日本緑十字社翌日出荷から翌々日出荷
360℃光ってお知らせする事ができます。導光バンド全体が点滅・点灯し、全周囲から視認可能です。点滅2種と点灯の3モード使用可能です。防水性能IPX4です。使用温度-10~+50℃迄対応可能です。社名や資格シール等を隠さない透明な導光バンドです。
用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。セット内容バンドクリップ×2個、単4乾電池×2本(テスト用)、保証書寸法(mm)【発光ボックス】95×44×33【道光バンド】18×800×3材質/仕上発光ボックス:PC・ABS、バンドクリップ:PA、導光バンド:TPU質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~+50連続使用時間(時間)200時間以上(25℃時)、:120時間以上(-10℃時)モード切替点滅1/点滅2/連続点灯使用電池単4乾電池×2本防水性IPX4