取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
仕様裏面離けい紙付き
こんなお得な商品も!

ステッカー 配管識別方向表示
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
形状長方形(白地に矢)
区分配管識別方向表示
トラスコ品番441-3008
材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム
質量(kg)4.8
日本緑十字社品番131205
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
トラスコ品番441-3016
材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム
質量(kg)4.8
日本緑十字社品番131206
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
仕様(矢印パネル)LED+反射
トラスコ品番353-8809
セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本
材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP
寸法(mm)(透明スリーブ)175×390
色発光色:赤
質量(g)465
取付方式吊り下げ/マグネット
電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売)
パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450
連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150
対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
1組(1セット)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
材質エンビステッカー
仕様裏面離けい紙付
形状矢のみ
区分配管識別方向表示
取付方式ステッカー
仕様裏面離けい紙付
材質アルミステッカー
形状長方形(白地に矢)
区分配管識別方向表示
取付方式ステッカー
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
用途階段での事故防止に。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
取付方式貼付タイプ
セット商品数4枚1組
表示内容↑(矢印)
25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します
取付方式マグネット+吊りベルト脱着式
材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮
仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ
付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本
トラスコ品番147-9772
色黄/赤、発光時:赤
質量(g)本体:280、表示パネル:150
本体寸法(mm)240×440
適合サイズ(mm)台紙最大:125×365
本体厚さ(mm)30
パネルサイズ(mm)165×390
連続使用時間(時間)約150
使用電源単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34
LED使用数(個)25
パネル厚(mm)7
日本緑十字社品番273002
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
用途配管内物質の流れる方向の識別に
関連キーワード