7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に取り付けられるマグネットシートです。鮮やかな黄色で視認性が高いです。「輪止め」の文字が大きく、ひと目で確認できます。マグネットなので、繰り返し使用可能です。運転席側ドアに貼ることで輪止め確認を促します。
用途トラックやバスの輪止め確認に。工事現場や物流倉庫での安全対策に。車両の誤発進防止に。 トラスコ品番705-9920 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.8 縦(mm)80 横(mm)160 取付け方法マグネット式 表示内容輪止め確認ヨシ!! 磁力320ガウス
1枚
739 税込813
当日出荷

一般高圧ガス保安規則及び危険物の規制に関する規則に基づく標識です。 マグネット式のため取り外しが可能です。
文字内容高圧ガス 種別危険物 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 形状車両警戒標識 区分LP高圧ガス関係 取付方式マグネット式 文字色蛍光色
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ1つで発光色を「赤点滅」「青点滅」「赤・青交互点滅」「サーチライト」の4段階に切り替えることができます。底面に強力なマグネットが付いており、車両等に取り付けて使用することができます。便利な120dBのブザー付きです。
用途交通整理や避難誘導に。車脱出用のレスキューハンマーとして。懐中電灯の代用として。 LED色赤・青・白 長さ(mm)290 仕様防犯ブザー機能付き(120dB)、底部強力マグネット付き、レスキューハンマー機能付き 付属品専用ストラップ×1本 トラスコ品番147-9791 材質/仕上本体:ポリプロピレン グリップ:ABS樹脂 クリップ:ステンレス 質量(g)190 連続使用時間(時間)約10 モード切替赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト→消灯(ループ) 使用電源単3乾電池×3本(別売) LED使用数(個)赤×5・青×5・白×1 日本緑十字社品番325012 発光面(mm)35Φ×137
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
用途工事車両用に。 質量(g)770 電流(A)0.422/0.266 電圧(V)DC12V/24V 電源コード(m)約4 保護等級防雨型 光源高輝度LED 回転数120~140回/分 ヒューズ容量(A)5
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「高圧ガス」 標識一般高圧ガス保安規則 第70条(省令補完基準)1-4-1・2車両の警戒標は、車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形を標準とする。正方形・それに近い形状の警戒標の面積は600cm2以上とする。車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。使用区分例。小型車両(車幅1.70m以下) 標識サイズ 110×510mm。大型車両(車幅1.98m未満) 標識サイズ 120×600mm。それ以上(車幅1.98m以上) 標識サイズ 150×
種別危険物 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 形状車両警戒標識 文字内容高圧ガス 文字色蛍光色 トラスコ品番371-8948 寸法(mm)300角×0.8 区分LP高圧ガス関係 質量(g)280 取付方式マグネット式 日本緑十字社品番043017
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

危」標識危険物の規制に関する規則(第17条・47条)車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。使用区分危険物移動タンク(タンクローリー車) 標識サイズ 400×400mmその他の危険物を運搬する車両 標識サイズ 300×300mm
文字内容 種別危険物 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 形状車両警戒標識 区分LP高圧ガス関係 タイプ車両警戒標識 取付方式マグネット式 文字色反射黄
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)300角×0.8 種別危険物 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 形状車両警戒標識 区分LP高圧ガス関係 質量(g)280 取付方式マグネット式
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)