「駐輪場」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様10mmΦ穴×2(上・下)
種別構内
材質スチール(メラミン焼付)
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
寸法(mm)H700mmコーン用
仕様Φ10mmハトメ付き
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。
付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本
トラスコ品番353-9174
材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂
形状ドーム
幅(mm)88
高さ(mm)88
奥行(mm)79
使用場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
取付方式テープ取付
材質軟質エンビ
仕様ラミネート加工(表面エンボス仕上)、裏面強力テープ付
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸
質量(kg)4
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)2.9
取付方式スタンド式
関連キーワード