4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60種類の点灯パターンから選べるので様々なシーンで使用が可能です。豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDチューブです。点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。最大50本(500m)まで連結が可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 トラスコ品番389-4688 セット内容LEDチューブ2本・制御ボックス1個 材質エンビ 質量(kg)3.8 径(Φmm)22 電源(V)AC100 機能点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)24 点灯方法60種類(交互点滅・流動・往復流動等)他点灯モード有り
1組(2本)
77,980 税込85,778
10日以内出荷

昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。
材質エンビ 質量(kg)1.5 径(Φmm)22 電源タイプ乾電池式 色(本体) アズワン品番65-1861-13 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)24
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷

日本緑十字社ピカチューブ
自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。 1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。 強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。 明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。
材質エンビ 質量(kg)1.7 消費電力(W)約3.5 寸法(Φmm×m)23×10 点灯方式交互点灯 LED使用数(個)24 日本緑十字社品番275002
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷

無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。 夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。
LED色赤・24個 仕様(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニットのセット、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、Sカン付無日照約8日(満充電時) 材質(本体)ポリ塩化ビニール 寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m 質量(kg)3.2 電源ニッケル水素 ソーラーパネル出力1W 点灯方法交互点滅 日本緑十字社品番275003
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ