「wbgt指数表記」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。
温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。
熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に
付属品吊り下げ用金具、紐
トラスコ品番259-0720
厚さ(mm)20
取付方式吊り下げ
電流(A)1
電圧(V)DC5(AC100~240)
寸法(幅W×高さH)(mm)【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13
定格消費電力(W)0.75
測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)
最大消費電力(W)1.5
縦(mm)600
表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません
横(mm)425
LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定
電流(mA)150
表示内容熱中症予防表示板
使用場所屋内専用
アズワン品番64-8948-35
ケーブル長(cm)127
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。
用途屋内用。熱中症予防対策に。
付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップ
トラスコ品番815-1756
幅(mm)174
高さ(mm)37
タイプ携帯型
奥行(mm)22
使用電池CR2032ボタン電池×1個
電池寿命約300時間
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
職場の安全意識の向上に。
用途屋内専用です。「屋外掲示板のガラス扉内部」などは「屋内」の定義には含まれておらず、ご使用いただけません。
付属品ACアダプター(コード約1.8m)、吊り金具、吊りひも、取扱説明書
材質枠/アルミ、板面/PET、LED/薄型プリント基板
厚さ(mm)20
文字内容無災害記録表
縦(mm)598
横(mm)845
メモリー機能電源OFF:約1ヶ月
耐用年数(年)制御板使用電池:3
関連キーワード