カテゴリ

  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(374)
  • 空調・電設資材/電気材料(11)
  • 自動車用品(6,714)
絞り込み
ブランド
  • NAKANO
  • BULGIN
  • モノタロウ(4,573)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,196)
  • エスコ(48,612)
  • ホンダ(40,394)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33,920)
  • メディアカバーマーケット(31,891)
  • 大阪魂(26,987)
  • スバル(25,555)
  • Panasonic(パナソニック)(18,851)
  • TRUSCO(12,293)
  • (9,096)
  • Kawasaki(8,029)
  • BAGSTER (バグスター)(7,808)
  • EBM(江部松商事)(7,761)
  • TAKEGAWA(武川)(6,571)
  • SHIMANO(シマノ)(6,091)
  • コガネイ(5,724)
  • スズキ(5,724)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(379)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(78)
  • 1,500-10,000円(2,107)
  • 10,000-50,000円(4,069)
  • 50,000-100,000円(482)
  • 100,000円以上(431)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
7,099件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PX0733 BULGINPX0733BULGIN
499税込549
1個
予約販売
PF0001/63 BULGINPF0001/63BULGIN
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ダストキャップ オス シェルサイズ:M12 M12シリーズ BULGINBulgin ダストキャップ オス シェルサイズ:M12 M12シリーズBULGIN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ BULGINRJ45 モジュラーコネクタBULGIN
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷
PX0842/B BULGINPX0842/BBULGIN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0739/P BULGINPX0739/PBULGIN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneerハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -20℃CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
KT0006 BULGINKT0006BULGIN
949税込1,044
1個
6日以内出荷
Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A BULGINBulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16ABULGIN
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
PX0852 BULGINPX0852BULGIN
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
PX0835 BULGINPX0835BULGIN
979税込1,077
1個
翌々日出荷
PX0579/63 BULGINPX0579/63BULGIN
559税込615
1個
翌々日出荷
MP0042/2 BULGINMP0042/2BULGIN
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MP0037 BULGINMP0037BULGIN
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FX0419 BULGINFX0419BULGIN
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
BZV01/A0620/02 BULGINBZV01/A0620/02BULGIN
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BXS011/1 BULGINBXS011/1BULGIN
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センターボルト NAKANOセンターボルトNAKANO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Uボルト NAKANOUボルトNAKANO
4,380税込4,818
1個
3日以内出荷
S/P ヒノ 37320-FC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 37320-FC ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番48110-37320
S/P イスズ 13-6110-F4 ナカノ NAKANOS/P イスズ 13-6110-F4 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51134-611-0・1-51134-611
Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 橙 黄 1極オン / オフスイッチ BULGINBulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 橙 黄 1極オン / オフスイッチBULGIN
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 2 AコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 36V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 橙, 黄ターミナルタイプ = Solder Lug
Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青 1極オン / オフスイッチ IP67 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青 1極オン / オフスイッチ IP67BULGIN
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 2 AコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 36V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 青ターミナルタイプ = Solder LugRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ 19.2mm BULGINBulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ 19.2mmBULGIN
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 19.2mmパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 2 Aアクチュエータ色 = 赤動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin フィールドRJ45コネクタ Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:オス 8極 オス BULGINBulgin フィールドRJ45コネクタ Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:オス 8極 オスBULGIN
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30 V ac、42 V dc接合型 = クイックコネクトボディ向き = ストレートシリーズ = PX0ハウジング材質 = ポリエステルコンタクトめっき = 金
Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGINBulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)BULGIN
18,080税込19,888
1個
5日以内出荷
仕様コンタクト定格電流 = 1 A @ 24 V dcターミナルタイプ = Wire LeadIP評価 = IP68、IP69Kスイッチの動作 = モーメンタリイルミネーション = ありLEDのカラー = 青アクチュエータ色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ハウジング Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:メス 25極 BULGINBulgin ハウジング Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:メス 25極BULGIN
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着, はんだ定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 50 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = Standard Buccaneerハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ケーブルセパレーター & ブッシュ りん青銅、黄銅、ニッケル メタリック BULGINBulgin ケーブルセパレーター & ブッシュ りん青銅、黄銅、ニッケル メタリックBULGIN
429税込472
1個
7日以内出荷
仕様材質 = りん青銅、黄銅、ニッケル色 = メタリック最大バンドル直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ケーブルグランド BULGINBulgin ケーブルグランドBULGIN
419税込461
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBコネクタ (タイプB) USB2.0 オス ポート数:1 BULGINBulgin USBコネクタ (タイプB) USB2.0 オス ポート数:1BULGIN
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = 2.0定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃シリーズ = USBRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル  USB 2.0 オスミニUSB B → オスUSB A BULGINBulgin USBケーブル USB 2.0 オスミニUSB B → オスUSB ABULGIN
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル  USB 2.0 オスUSB A → オスUSB B BULGINBulgin USBケーブル USB 2.0 オスUSB A → オスUSB BBULGIN
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Bulgin Standard Buccaneer ピンコンタクト (2 → 9ピン用) 圧着端子 BULGINBulgin Standard Buccaneer ピンコンタクト (2 → 9ピン用) 圧着端子BULGIN
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ = 26 → 24 AWGシリーズ = Buccaneer併用可能製品 = BuccannerタイプBコネクタコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Standard Buccaneer ソケットコンタクト (2 → 9ピン用) メス 圧着端子 BULGINBulgin Standard Buccaneer ソケットコンタクト (2 → 9ピン用) メス 圧着端子BULGIN
9,398税込10,338
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 26 → 24 AWG端子方法 = 圧着, はんだシリーズ = 12960併用可能製品 = BuccaneerタイプBコネクタ定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
...