IEC/EN60950. ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 横型差込口. パネル背後の奥行き(ファストン含む) - 63.5mm
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = 2極定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 57.5mm深さ = 66.7mm高さ = 24mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。UL認定部品、CSA認定、IMQ、SEMKO、VDE。10 Aダブルヒューズ使用IEC320プラグ(C14)。定格250 V ac / 10 A、6.4 mm (0.25インチ)ブレード終端 20 mmヒューズに対応する連動ヒューズ引き出し
仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8163
アズワン品番65-7655-90
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC フィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直多スナップ取り付けです。フィルタ付きインレットを備え、 2 個のシングルヒューズホルダと SP の赤色ネオンスイッチが付いています。定格電圧は 250 V ac 、定格電流は 10 A で、主電源の動作周波数範囲は 50 → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします特長と利点スペード端子(インレット脚)は 6.3 mm です 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C認定UL認定 CSA認定 VDE 承認済み SEMKO IEC/EN60950
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 58.9mm高さ = 36.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Bulgin ヒューズ付きプラグBulgin ヒューズ付きプラグは、パネルストレート IEC 320 C14 オスインレットコネクタにスナップ式で取り付けます。定格供給電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。この M コネクタは、黄銅製でスズめっきが施された 3 つのコンタクトを備えています。 注: このヒューズ付きプラグは、 5 mm x 20 mm ヒューズに対応しています。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点パネル厚: 1 mm はんだ端子 6.3 mm ( 0.25 インチ)ブレードレセプタクル付きヒューズ付きインレット 接触抵抗:< 10 m Ω 絶縁抵抗は>、 10 M Ω の範囲です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ認定UL認定 CSA認定 VDE IMQ の場合 BSI
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート基準適合 = BSI 、 CSA 認定、 IMQ 、 UL 認定、 VDEヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
関連キーワード