種類ヒューズホルダ
定格電流(A)10
保護クラスPC1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ガラス繊維入りナイロン
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
シリーズFX0416
定格電圧(V)250
定格電流(A)13
材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×25
保護クラスPC2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PET
タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ
種類ヒューズホルダ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
キャップタイプスロット
定格電流(A)10
材質(コンタクト)錫メッキ-真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし対応ヒューズ径 = 6.3mm
定格電圧(V)AC50
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ PC1. Bulgin FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 x 20 mm 6.3 25 6.3 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン UL94V-0 プラスチックケース 便利な つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 1992 A2 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル リング 最大 10 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 最大 mm のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 標準又は密閉型. 品番 FX0380 FX0280 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 FX0285 FX0185 IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
1袋(5個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なしIP保護等級 = IP66
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm定格電流 = 13A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3Aインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ヒューズホルダタイプ = パネル取り付け。ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm。定格電流 = 16A。定格電圧 = 250V ac。極数 = 1P。インジケータ付 = なし。端子タイプ = はんだmm。UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
BULGIN'、低プロファイル. 5 x 20mmヒューズ用 基板実装 りん青銅、すずめっきのPCスピル UL94V-0適合のガラス繊維入りナイロンベース
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 25mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250AC
キャップタイプスロット
端子種別クイックコネクト
定格電流(A)16
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32
保護クラスPC2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
UL認定部品、CSA認定、SEMKO. 'タッチプルーフ'. 5 x 20mmヒューズ用 BS3042規格テストに準拠する完全タッチプルーフコンタクト 確実なロック操作を実現する成形バヨネットフィット 基板ピン(1 x 0.5 x 4.3長)は10mmピッチ UL94V-O適合のボディとナイロンキャップ
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なし対応ヒューズ長 = 20mm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEMKO. ねじキャップ、 BT172D タイプ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEMKO. パネル取り付け及びスナップフィットヒューズホルダです. Bulgin のこのパネル取り付けヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護機能を備えた設計で、高品質の難燃性素材で製造されています。 これらのパネル取り付けヒューズホルダは、保護カテゴリ PC2 で、 x 20 mm のヒューズに対応するように特別に設計され、バヨネットキャップ ドライバリリースヒューズキャリアを備えています。. 特長と利点. ・保護カテゴリ PC2 ・ヒューズのサイズは x 20 mm ・バヨネットキャップ ドライバリリース ・コンタクトは黄銅製、銀めっき ・ポリエステル製ボディ、ナイロンキャップ、ガラス繊維入りナイロン製ナット ・ポジティブロック動作 ・隣接して取り付け可能
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
UL. ねじキャップ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
「 Bulgin 」ねじキャップ、フィンガーリリース. Bulgin のこのパネル取り付けヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護機能を備えた設計で、高品質の難燃性素材で製造されています。 これらのパネル取り付けヒューズホルダは保護カテゴリ PC1 です。 5 x 20 mm サイズヒューズに対応するように特別に設計されており、ねじキャップ / ハンドリリースヒューズキャリアを備えています。. 特長と利点:保護カテゴリ PC1。ヒューズのサイズは 5 x 20 mm。ねじキャップ / ハンドリリース。黄銅、銀、又はスズめっきコンタクト。ガラス繊維入りナイロン製ボディおよびナット、ナイロンキャップ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
UL認定部品、CSA認定、SEMKO. 'タッチプルーフ'. 5 x 20mmヒューズ用 BS3042規格テストに準拠する完全タッチプルーフコンタクト 確実なロック操作を実現する成形バヨネットフィット 基板ピン(1 x 0.5 x 4.3長)は10mmピッチ UL94V-O適合のボディとナイロンキャップ
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮mm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
UL. ねじキャップ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 銀メッキ-真鍮mmUL、CSA、VDE、SEMKO. ねじキャップ、 BT172D タイプ
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEMKO. BULGINタッチプルーフスナップ取り付け、バヨネットキャップ. ドライバを利用したバヨネットロックタッチプルーフリリースのスナップ取り付けパネル固定ヒューズホルダ. パネル切抜き12.8 O x 11.94 mm AF フィンガープロテクション: PC2 UL94V-0仕様ポリエステル製ボディ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしシリーズ = FXmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
UL (16 A @ 250 Vac)、CSA、Semko、VDE. BULGINタッチプルーフ、スナップ取り付け、ねじキャップ. パネル切抜き12.8 O x 11.94 mm AF パネル背後の奥行き: 39 mm 保護: PC2 ポリエステル製ボディ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
UL / VDE / CSA / IMQ. Bulgin キャプティブドロワヒューズホルダ. Bulginのこのキャプティブドロワヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護を提供するように設計され、高品質の難燃性材料で製造されています。 このキャプティブドロワヒューズホルダは、 5 x 20 mm ヒューズ用に設計され、カテゴリ PC3 の耐衝撃性を備えています。ドロワをキャプティブ式にしているため、さらに柔軟性が高く、使い勝手が優れています。. 特長. 保護カテゴリ:PC3 ヒューズサイズ:5 x 20 mm キャプティブドロワ ドロワにスペアヒューズを収納可能 1.0 、 1.5 、 2.0 、 3.0 mm のパネル厚に対応 コンタクト材質:錫メッキ真鍮 ヒューズクリップりん青銅、ニッケルめっき 本体材質:ナイロン
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. Bulgin パネル取り付けねじキャップ IP68 ヒューズホルダ. Bulginのこのパネル取り付けヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護を提供するように設計され、高品質の難燃性材料で製造されています。 これらの防接触パネル取り付けヒューズホルダは、保護カテゴリPC2に準拠し、IP68等級の密閉パネル構造を備えています。5 x 20 mmサイズのヒューズに対応するように特別に設計されており、ねじキャップ / ドライバ / ハンドリリースを備えています。. 特長. パネルシールの保護等級:IP68 保護カテゴリ:PC2 ヒューズサイズ:5 x 20 mm ねじキャップ / ドライバ / ハンドリリース 銀めっき黄銅製コンタクト ポリエステル製ボディ / ナイロンキャップ / ガラス繊維入りナイロンナット
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
1袋(5個)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC2mmUL、CSA、VDE、SEMKO. ねじキャップ、 BT172D タイプ
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)16
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
密閉性を維持するため、接続タグの位置を調整しないこと. ねじキャップ、パネル/バリアシールド. ヒューズキャリアを取り外した場合でもヒューズホルダはパネルに対してシールド 屋外やポータブル機器に最適 大型のリブ付きキャリアにより、手袋を着用した状態でも容易に取り外し可能 IP66定格 保護: PC1 ガラス/ナイロンボディ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V●端子タイプ:ねじ●コード番号:208-8269
アズワン品番65-8055-40
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Bulgin のインライン密閉型ヒューズホルダのサイズは 5 x 20 mm です。ねじ終端となっています。動作温度: -20 → +90 ℃ 1 mm 2 の導体ケーブルに対応
仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●インジケータ付:なし●端子タイプ:ねじ●コード番号:204-8118
アズワン品番65-8068-35
1箱(300個)
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
材質(本体)PET
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250AC
キャップタイプスロット
定格電流(A)16
材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
保護クラスPC2
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC フィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直多スナップ取り付けです。フィルタ付きインレットを備え、 2 個のシングルヒューズホルダと SP の赤色ネオンスイッチが付いています。定格電圧は 250 V ac 、定格電流は 10 A で、主電源の動作周波数範囲は 50 → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします特長と利点スペード端子(インレット脚)は 6.3 mm です 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C認定UL認定 CSA認定 VDE 承認済み SEMKO IEC/EN60950
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 58.9mm高さ = 36.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
IEC/EN60950. ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 横型差込口. パネル背後の奥行き(ファストン含む) - 63.5mm
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = 2極定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 57.5mm深さ = 66.7mm高さ = 24mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様オス・メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mmスイッチタイプ = 1極定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 48.5mm深さ = 66.7mm高さ = 24mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,330
税込¥10,263
7日以内出荷
ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。UL認定部品、CSA認定、IMQ、SEMKO、VDE。10 Aダブルヒューズ使用IEC320プラグ(C14)。定格250 V ac / 10 A、6.4 mm (0.25インチ)ブレード終端 20 mmヒューズに対応する連動ヒューズ引き出し
仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8163
アズワン品番65-7655-90
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
UL 認定、 CSA 認定、 SEMKO 、 VDE. このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応します. IEC320 10 A スナップイン 2 極 / ダブルヒューズ付き垂直プラグ. 2 極ロッカースイッチ内蔵 定格 250 V ac / 10 A の圧着終端又ははんだ終端 ヒューズホルダは PC2 IEC 127//6 ( 20 mm ヒューズ)に準拠して保護
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 2定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Bulgin ヒューズ付きプラグBulgin ヒューズ付きプラグは、パネルストレート IEC 320 C14 オスインレットコネクタにスナップ式で取り付けます。定格供給電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。この M コネクタは、黄銅製でスズめっきが施された 3 つのコンタクトを備えています。 注: このヒューズ付きプラグは、 5 mm x 20 mm ヒューズに対応しています。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点パネル厚: 1 mm はんだ端子 6.3 mm ( 0.25 インチ)ブレードレセプタクル付きヒューズ付きインレット 接触抵抗:< 10 m Ω 絶縁抵抗は>、 10 M Ω の範囲です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ認定UL認定 CSA認定 VDE IMQ の場合 BSI
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート基準適合 = BSI 、 CSA 認定、 IMQ 、 UL 認定、 VDEヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けプラグデバイスです。2 極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 このシャーシプラグは、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きヒューズ付きインレット タブ端子 I/O マーク付きスイッチのオプション 接触抵抗: 10 m Ω 未満 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けを備えています。単極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 注: このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きシングルヒューズ付きインレット タブ端子 フィルタなしインレットオプション I/O マーク付きスイッチのオプション 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ