カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 能動部品(7)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • 高砂電気工業(2)
  • RS PRO(41)
  • 産機(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • SCHURTER(1)
  • APEM(1)
  • honeywell(29)
  • ハネウェル(15)
  • Festo(15)
  • testo(テストー)(9)
  • アズワン(7)
  • EDWARDS(7)
  • 共立電子産業(5)
  • アラム(4)
  • ラディウス(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • シシド静電気(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ピエゾ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGINBulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)BULGIN
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 16mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGINBulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)BULGIN
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGINBulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)BULGIN
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
ピエゾスイッチ 圧電スイッチ 1箱 40個入 BULGINピエゾスイッチ 圧電スイッチ 1箱 40個入BULGIN
809,800税込890,780
1箱(40個)
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A●接点構成:SPDT●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●ボタン色:緑, 赤●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:204-8013アズワン品番65-7808-86
ピエゾスイッチ 圧電スイッチ BULGINピエゾスイッチ 圧電スイッチBULGIN
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチBulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 24 V dc●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑, 赤●ボタン色:グレー●ケースの色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:24V ac/dc●コード番号:124-1085アズワン品番65-7839-78
ピエゾスイッチ 圧電スイッチ BULGINピエゾスイッチ 圧電スイッチBULGIN
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Bulgin ピエゾスイッチのボディ径は 22 mm です。フラットヘッドです。赤 / 緑の照光式 リード電圧: 24 V
仕様●コンタクト定格電流:1 A●接点構成:SPDT●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●ボタン色:緑, 赤●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:208-8158アズワン品番65-7800-66
Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGINBulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)BULGIN
18,080税込19,888
1個
5日以内出荷
仕様コンタクト定格電流 = 1 A @ 24 V dcターミナルタイプ = Wire LeadIP評価 = IP68、IP69Kスイッチの動作 = モーメンタリイルミネーション = ありLEDのカラー = 青アクチュエータ色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら